Bussmann พีวีเอส-อาร์-35 | โซล่าฟิวส์ 35a Class Rk5 Pvsr 600vac/dc | 14l654 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN PVS-R-35 โซลาร์ฟิวส์ 35a คลาส Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNQ 14L654

BUSSMANN PVS-R-35 ฟิวส์แสงอาทิตย์ 35a Class Rk5 Pvsr 600vac/dc

In Stock
รายการ: AA6PNQ รุ่น: PVS-R-35ข้ามอ้างอิง: 14L654
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
฿3,986 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลาร์ฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องไฟเบอร์กลาส
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นRK5
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 1 / 16 "
ธาตุเดียว
ฟิวส์แอมป์35
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะกระแสสลับ 200kA, กระแสตรง 20kA
ความยาว5.5 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC/DC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะความยาวราคา
BUSSMANN PVS-R-20 โซลาร์ฟิวส์ 20a คลาส Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNM 14L651 พีวีเอส-อาร์-2013 / 16 "20กระแสสลับ 200kA, กระแสตรง 20kA5"฿2,187
BUSSMANN PVS-R-25 โซลาร์ฟิวส์ 25a คลาส Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNN 14L652 พีวีเอส-อาร์-2513 / 16 "25กระแสสลับ 200kA, กระแสตรง 20kA5"฿2,187
BUSSMANN PVS-R-30 โซลาร์ฟิวส์ 30a คลาส Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNP 14L653 พีวีเอส-อาร์-3013 / 16 "30กระแสสลับ 200kA, กระแสตรง 20kA5"฿2,187
BUSSMANN PVS-R-40 โซลาร์ฟิวส์ 40a คลาส Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNR 14L655 พีวีเอส-อาร์-401 1 / 16 "40กระแสสลับ 200kA, กระแสตรง 20kA5.5 "฿3,803
BUSSMANN PVS-R-50 โซลาร์ฟิวส์ 50a คลาส Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNT 14L656 พีวีเอส-อาร์-501 1 / 16 "50กระแสสลับ 200kA, กระแสตรง 20kA5.5 "฿3,986
BUSSMANN PVS-R-60 โซลาร์ฟิวส์ 60a คลาส Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNU 14L657 พีวีเอส-อาร์-601 1 / 16 "60กระแสสลับ 200kA, กระแสตรง 20kA5.5 "฿3,725
BUSSMANN PVS-R-70 โซลาร์ฟิวส์ 70a คลาส Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNV 14L658 พีวีเอส-อาร์-701 5 / 16 "70กระแสสลับ 200kA, กระแสตรง 10kA7.875 "฿8,643

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN PVS-R-35 ฟิวส์แสงอาทิตย์ 35a Class Rk5 Pvsr 600vac/dc
฿3,986 / หน่วย