Bussmann S-1-1/8 ฟิวส์ปลั๊กฐานปฏิเสธ, 125vac | Raptor Supplies ประเทศไทย | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN S-1-1/8 ฟิวส์หน่วงเวลา, 1.125A, 125VAC, 10 kA RMS, สกรูเมาท์

In Stock
รายการ: BC7UWV รุ่น: S-1-1/8
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
฿954 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสียบฟิวส์
รูปแบบตัวฟิวส์ตัวกลม
คะแนนปัจจุบัน1.125A
ประเภทฟิวส์เวลาล่าช้า / ช้า
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
Mfr. ชุดพิมพ์ S
สไตล์การติดตั้งสกรู
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทการสิ้นสุดสตั๊ดเกลียว
ชนิดภาพเขียนเสียบฟิวส์
แรงดันไฟฟ้า (AC)125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35

รายละเอียดสินค้า:

  • ฟิวส์ปลั๊ก Bussmann S-1-1 / 8 ใช้เพื่อป้องกันวงจรมอเตอร์ที่สำคัญหรืออุปกรณ์ที่ผ่านการเปิด / ปิดบ่อยครั้ง
  • มีโครงสร้างแบบสององค์ประกอบที่ไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้ซึ่งสามารถต่อเกลียวเข้ากับอะแดปเตอร์ SA
  • การออกแบบสปริงโหลดเพื่อการหน่วงเวลาที่ดีกว่าฟิวส์ Type SL ที่ใช้งานปานกลาง
  • เป็นไปตามมาตรฐาน CE, UL และ CSA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะชิ้นกก. จำนวนราคา
BUSSMANN S-1-1 / 4 ฟิวส์ 1-1 / 4a S 125vac Screw-in Pack Of 4 | AA9GAP 1CZ04 S-1-1 / 4สกรูเข้า (Type S)-1.2510kA ที่ 125 VACฟิวส์4฿642
BUSSMANN S-1-6 / 10 Fuse 1-6 / 10a S 125vac Screw-in Pack Of 4 | AA9GAQ 1CZ07 S-1-6 / 10สกรูเข้า (Type S)-1-6/1010kA ที่ 125 VACฟิวส์4฿642
BUSSMANN S-10 Fuse 10a S 125vac Screw-in Pack of 4 | AA9GAR 1CZ11 S-10สกรูเข้า (Type S)-1010kA ที่ 125 VACฟิวส์4฿583
BUSSMANN S-12 Fuse 12a S 125vac Screw-in Pack of 4 | AA9GAT 1CZ12 S-12สกรูเข้า (Type S)-1210kA ที่ 125 VACฟิวส์4฿583
BUSSMANN S-14 Fuse 14a S 125vac Screw-in Pack of 4 | AA9GAU 1CZ13 S-14สกรูเข้า (Type S)-1410kA ที่ 125 VACฟิวส์4฿642
BUSSMANN S-15 Fuse 15a S 125vac Screw-in Pack of 4 | AA9GAV 1CZ14 S-15สกรูเข้า (Type S)-1510kA ที่ 125 VACฟิวส์4฿642
BUSSMANN S-2 Fuse 2a S 125vac Screw-in Pack of 4 | AA9GAW 1CZ 15 S-2สกรูเข้า (Type S)-210kA ที่ 125 VACฟิวส์4฿642

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN S-1-1/8 ฟิวส์หน่วงเวลา, 1.125A, 125VAC, 10 kA RMS, สกรูเมาท์
฿954 / หน่วย