Bussmann S505-500-r | ฟิวส์ 500ma S505 250vac - Pk5 | 1teg9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN S505-500-R ฟิวส์ 500ma S505 250vac - แพ็ค 5 | AB3HHN 1TEG9

BUSSMANN S505-500-R ฟิวส์ 500ma S505 250vac - แพ็ค 5

In Stock
รายการ: AB3HHN รุ่น: S505-500-Rอ้างอิงข้าม: 1TEG9
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
฿1,908 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเซรามิค
รูปแบบตัวทรงกระบอก
เส้นผ่าศูนย์กลาง5.2mm
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ GSF, Littelfuse 215
ฟิวส์แอมป์500mA
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ1.5kA ที่ 250 VAC
ความยาว20ft
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)3.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.76
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟิวส์แอมป์กก. จำนวนราคา
BUSSMANN S505-5-R ฟิวส์ 5a S505 250vac - แพ็ค 5 | AB3HHP 1TEH1 S505-5-ร5A5฿1,396
BUSSMANN S505-6.3-R ฟิวส์ 6-3 / 10a S505 250vac - แพ็ค 5 | AB4EDX 1XFF2 S505-6.3-ร6-3 / 10A5฿1,568
BUSSMANN S505-800-R ฟิวส์ 800ma S505 250vac - แพ็ค 5 | AB4EDY 1XFF 3 S505-800-ร800mA5฿2,080
BUSSMANN S505-8-R ฟิวส์ 8a S505 250vac - แพ็ค 5 | AB4EDZ 1XFF 4 S505-8-ร8A5฿1,566
BUSSMANN S505-1.25-R ฟิวส์ 1-1 / 4a S505 250vac - แพ็ค 5 | AB8XFV 2ABX7 S505-1.25-ร1.255฿1,488
BUSSMANN S505-1.6-R ฟิวส์ 1-6 / 10a S505 250vac - แพ็ค 5 | AB8XFW 2ABX8 S505-1.6-ร1-6 / 10A5฿1,487
BUSSMANN S505-10-R ฟิวส์ 10a S505 250vac - แพ็ค 5 | AB8XFX 2ABX9 S505-10-ร10A5฿1,348

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN S505-500-R ฟิวส์ 500ma S505 250vac - แพ็ค 5
฿1,908 / แพ็ค