Bussmann Sr-5-125ma-ap | ฟิวส์ตะกั่วทะลุรู, ที่ยึด Pcb, การหน่วงเวลา/การเป่าช้า, 250vac, 125ma | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN SR-5-125MA-AP ฟิวส์ตะกั่วผ่านรู, ติดบน PCB, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 250VAC, 125mA | BD2XLQ

BUSSMANN SR-5-125MA-AP ฟิวส์ตะกั่วทะลุรู, ตัวยึด PCB, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 250VAC, 125mA

In Stock
รายการ: BD2XLQ รุ่น: SR-5-125MA-AP
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
฿48 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นผ่านรูนำฟิวส์
รูปแบบตัวฟิวส์ตะกั่ว
คะแนนปัจจุบัน125mA
เส้นผ่าศูนย์กลาง8.5mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มซับมินี
ประเภทฟิวส์เวลาล่าช้า / ช้า
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ35A ที่ 250 VAC
ความยาว7.6mm
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน85 องศา ค
Mfr. ชุดSR-5
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา ค
บรรจุภัณฑ์แพ็คกระสุน
ความต้านทานฮิต Ohms
ประเภทการสิ้นสุดเป็นแฉก
แรงดันไฟฟ้า (AC)250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.12

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันประเภทฟิวส์คะแนนขัดจังหวะชิ้นบรรจุภัณฑ์ความต้านทานราคา
BUSSMANN SR-5-500MA-BK ฟิวส์ตะกั่ว, 500mA, 250VAC | BC7XVT SR-5-500MA-BK500mAเวลาล่าช้า / ช้า35Aฟิวส์ขนาดใหญ่242 MOhms฿67
BUSSMANN SR-5-1A-BK ฟิวส์ PCB Mount, Slow Blow, 1A, 250VAC, 200 Pack | BC7ZAG SR-5-1A-BK1Aสโลว์โบลว์35Aฟิวส์เมาท์ PCBขนาดใหญ่85 MOhms฿67
BUSSMANN SR-5-1.25A-BK ฟิวส์ตะกั่ว, 1.25A, 250VAC | BC7ZXQ SR-5-1.25A-BK1.25Aเวลาล่าช้า / ช้า35Aฟิวส์ขนาดใหญ่61 MOhms฿67
BUSSMANN SR-5-800MA-BK PCB Mount Fuse, Slow Blow, 800mA, 250VAC, 200 แพ็ค | BC8AKG SR-5-800MA-BK800mAสโลว์โบลว์35Aฟิวส์เมาท์ PCBขนาดใหญ่112 MOhms฿67
BUSSMANN SR-5-6.3A-BK ฟิวส์ตะกั่วทะลุ, ติดบน PCB, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 250VAC/250VAC, 6.3A | BC8JEW SR-5-6.3A-BK6.3Aเวลาล่าช้า / ช้า63ผ่านรูนำฟิวส์ขนาดใหญ่8 มิลลิโอห์ม฿61
BUSSMANN SR-5-160MA-AP ฟิวส์ PCB Mount, Slow Blow, 160mA, 250VAC, 1000 Pack | BC8PVM SR-5-160MA-AP160mAสโลว์โบลว์35A ที่ 250 VACฟิวส์เมาท์ PCBแพ็คกระสุนฮิต Ohms฿48
BUSSMANN SR-5-2.5A-BK ฟิวส์ PCB Mount, Slow Blow, 2.5A, 250VAC, 200 Pack | BC8QBG SR-5-2.5A-BK2.5Aสโลว์โบลว์35Aฟิวส์เมาท์ PCBขนาดใหญ่24 MOhms฿67

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN SR-5-125MA-AP ฟิวส์ตะกั่วทะลุรู, ตัวยึด PCB, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 250VAC, 125mA
฿48 / หน่วย