จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN SS-5-1.6A-AP ฟิวส์ตะกั่วทะลุรู, ตัวยึด PCB, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 250VAC, 1.6A

In Stock
รายการ: BD2JYD รุ่น: SS-5-1.6A-AP
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
฿43 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นผ่านรูนำฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC250 VAC
รูปแบบตัวฟิวส์ตะกั่ว
คะแนนปัจจุบัน1.6A
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มซับมินี
ประเภทฟิวส์เวลาล่าช้า / ช้า
ความสูง4.3mm
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ35A
ความยาว8.5 "
Mfr. ชุดSS-ฮิต
บรรจุภัณฑ์แพ็คกระสุน
ประเภทสินค้าฟิวส์เมาท์ PCB
ประเภทการสิ้นสุดเป็นแฉก
ชนิดภาพเขียนฟิวส์พิเศษ
แรงดันไฟฟ้า (AC)250 VAC
ความกว้าง7.85mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.97

รายละเอียดสินค้า:

  • SS-5 ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันประเภทฟิวส์คะแนนขัดจังหวะชิ้นบรรจุภัณฑ์ความต้านทานราคา
BUSSMANN SS-5-5A-BK ฟิวส์ตะกั่วทะลุ, ติดบน PCB, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 250VAC | BC7XCG สส -5-5A-BK5Aเวลาล่าช้า / ช้า50Aผ่านรูนำฟิวส์ขนาดใหญ่7.35 มิลลิโอห์ม฿80
BUSSMANN SS-5-500MA-AP ฟิวส์ตะกั่ว, 500mA, 250VAC | BC8EPN SS-5-500MA-AP500mAเวลาล่าช้า / ช้า35Aฟิวส์แพ็คกระสุน-฿43
BUSSMANN SS-5-800MA-BK ฟิวส์ตะกั่วทะลุ, ติดบน PCB, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 250VAC, 800mA | BC8GFL SS-5-800MA-BK800mAเวลาล่าช้า / ช้า35Aผ่านรูนำฟิวส์ขนาดใหญ่118 มิลลิโอห์ม฿80
BUSSMANN SS-5-1A-AP ฟิวส์ตะกั่ว, 1A, 250VAC | BC8HCX สส -5-1A-AP1Aเวลาล่าช้า / ช้า35Aฟิวส์แพ็คกระสุน-฿43
BUSSMANN SS-5-2A-BK ฟิวส์ตะกั่ว, 2A, 250VAC | BC8NND สส -5-2A-BK2Aเวลาล่าช้า / ช้า35Aฟิวส์ขนาดใหญ่31.15 มม฿80
BUSSMANN SS-5-630MA-BK PCB Mount Fuse, Slow Blow, 630mA, 250VAC, 200 แพ็ค | BC8VTP SS-5-630MA-BK630mAสโลว์โบลว์35Aฟิวส์เมาท์ PCBขนาดใหญ่140 MOhms฿80
BUSSMANN SS-5-2.5A-AP ฟิวส์ตะกั่วทะลุ, ติดบน PCB, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 250VAC, 2.5A | BC8XLW สส -5-2.5A-AP2.5Aเวลาล่าช้า / ช้า35Aผ่านรูนำฟิวส์แพ็คกระสุน-฿43

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN SS-5-1.6A-AP ฟิวส์ตะกั่วทะลุรู, ตัวยึด PCB, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 250VAC, 1.6A
฿43 / หน่วย