Bussmann T30030-2cr | ฟิวส์บล็อค คลาส T 30a 300v | 2gwa5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN T30030-2CR ฟิวส์บล็อกคลาส T 30a 300v | AB9ZEF 2GWA5

BUSSMANN T30030-2CR ฟิวส์บล็อกคลาส T 30a 300v

In Stock
รายการ: AB9ZEF รุ่น: T30030-2CRอ้างไขว้: 2GWA5
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
฿5,346 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC300 VAC
ช่วงแอมแปร์1/2 ถึง 30
แอมป์เอซี30
ไฟแสดงสถานะฟิวส์ไม่
ประเภทการเชื่อมต่อกล่อง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 160
ความลึก1.63 "
การออกแบบบล็อกฟิวส์จุดเปิด
ฟิวส์ Dia13 / 32 "
ความยาวฟิวส์7 / 8 "
ประเภทฟิวส์ด้านอุตสาหกรรม
ฟิวส์คลาส ULT
ความสูง1.63 "
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
ความยาว2.75 "
สูงสุด แอมป์30
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า300
สไตล์การติดตั้งลงกลอน
จำนวนเสา2
ความกว้าง2.41 "
ขนาดสายไฟ14 ถึง 6 Cu / Al

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างแอมป์เอซีความลึกขนาดสายไฟฟิวส์ Diaความยาวฟิวส์ความสูงความยาวราคา
BUSSMANN T30060-2CR ฟิวส์บล็อก 60 A 300vac | AA9KXT 1DT31 T30060-2CR2.41 "601.63 "14 ถึง 2 Cu / Al9 / 16 "7 / 8 "1.63 "2.75 "฿2,271
BUSSMANN T30100-2CR ฟิวส์บล็อกคลาส T 100a 300v | AB9ZEL 2GWC1 T30100-2CR3.09 "1002.06 "8 ถึง 1 / O Cu / Al13 / 16 "2.156 "2.06 "4.81 "฿12,496

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN T30030-2CR ฟิวส์บล็อกคลาส T 30a 300v
฿5,346 / หน่วย