Bussmann T30060-2cr | ฟิวส์บล็อค 60 A 300vac | 1dt31 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN T30060-2CR ฟิวส์บล็อก 60 A 300vac | AA9KXT 1DT31

BUSSMANN T30060-2CR ฟิวส์บล็อก 60 A 300vac

In Stock
รายการ: AA9KXT รุ่น: T30060-2CRอ้างอิงข้าม: 1DT31
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
฿2,271 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC300 VAC
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 31 60
แอมป์เอซี60
ไฟแสดงสถานะฟิวส์ไม่
ประเภทการเชื่อมต่อกล่อง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 160
ความลึก1.63 "
การออกแบบบล็อกฟิวส์จุดเปิด
ฟิวส์ Dia9 / 16 "
รหัสตัวยึดฟิวส์BA
ความยาวฟิวส์7 / 8 "
ประเภทฟิวส์ด้านอุตสาหกรรม
ฟิวส์คลาส ULT
ความสูง1.63 "
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
ความยาว2.75 "
สูงสุด แอมป์60
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า300
สไตล์การติดตั้งลงกลอน
จำนวนเสา2
ความกว้าง2.41 "
ขนาดสายไฟ14 ถึง 2 Cu / Al

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)5.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างแอมป์เอซีความลึกขนาดสายไฟฟิวส์ Diaความยาวฟิวส์ความสูงความยาวราคา
BUSSMANN T30030-2CR ฟิวส์บล็อกคลาส T 30a 300v | AB9ZEF 2GWA5 T30030-2CR2.41 "301.63 "14 ถึง 6 Cu / Al13 / 32 "7 / 8 "1.63 "2.75 "฿5,346
BUSSMANN T30100-2CR ฟิวส์บล็อกคลาส T 100a 300v | AB9ZEL 2GWC1 T30100-2CR3.09 "1002.06 "8 ถึง 1 / O Cu / Al13 / 16 "2.156 "2.06 "4.81 "฿12,496

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN T30060-2CR ฟิวส์บล็อก 60 A 300vac
฿2,271 / หน่วย