Bussmann Tb100-03b | เทอร์มินัลบล็อกแบบแบริเออร์ 300v, 30a, 3 ตำแหน่ง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN TB100-03B เทอร์มินัลบล็อกกั้น 300V, 30A, 3 ตำแหน่ง

In Stock
รายการ: BD2FFG รุ่น: TB100-03B
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
฿92 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์มินัลบล็อก
ติดต่อวัสดุทองเหลือง
คะแนนปัจจุบัน30A
ไวไฟยูแอล 94 V-0
ความสูง0.41 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเทอร์โมพลาสติก (TP)
ความยาว1.78 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน130 องศา ค
Mfr. ชุดTB100
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา ค
มุมในการติดตั้งตรง
สไตล์การติดตั้งแผงหน้าปัด
จำนวนตำแหน่งตำแหน่ง 3
จำนวนแถว2 แถว
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ขว้าง0.375in
การชุบดีบุก
ประเภทการสิ้นสุดสกรู
แรงดันไฟฟ้า300V
ความกว้าง0.88 "
เครื่องวัดสายไฟ22 AWG ถึง 14 AWG
ลวดเกจ Max14 AWG
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ22 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.21

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวราคา
BUSSMANN TB100-02SPL1 เทอร์มินัลบล็อกแบบมีกั้น, 300V, 30A, 2 ตำแหน่ง | BC7WHX TB100-02SPL11.4 "฿87
BUSSMANN TB100-05ST เทอร์มินอลบล็อคแบบแบริเออร์, 300V, 30A, 5 ตำแหน่ง | BD2FYV TB100-05ST2.53 "฿192
BUSSMANN TB100-0800 เทอร์มินัลบล็อกแบบแบริเออร์, 300V, 30A, 8 ตำแหน่ง | BD3NRB TB100-08003.66 "฿179
BUSSMANN TB100-05B เทอร์มินัลบล็อกแบบแบริเออร์, 300V, 30A, 5 ตำแหน่ง | BD4UTL TB100-05B2.53 "฿154
BUSSMANN TB100-23 เทอร์มินัลบล็อกแบบมีกั้น, 300V, 30A, 23 ตำแหน่ง | BD6AHT TB100-239.28 "฿515

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN TB100-03B เทอร์มินัลบล็อกกั้น 300V, 30A, 3 ตำแหน่ง
฿92 / หน่วย