BUSSMANN TB100-05ST เทอร์มินัลบล็อกกั้น, 300V, 30A, 5 ตำแหน่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทอร์มินัลบล็อก |
ติดต่อวัสดุ | ทองเหลือง |
คะแนนปัจจุบัน | 30A |
ไวไฟ | ยูแอล 94 V-0 |
ความสูง | 0.41 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เทอร์โมพลาสติก (TP) |
ความยาว | 2.53 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 130 องศา ค |
Mfr. ชุด | TB100 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศา ค |
มุมในการติดตั้ง | ตรง |
สไตล์การติดตั้ง | แผงหน้าปัด |
จำนวนตำแหน่ง | ตำแหน่ง 5 |
จำนวนแถว | 2 แถว |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ขว้าง | 0.375in |
การชุบ | ดีบุก |
ประเภทสินค้า | เทอร์มินัลบล็อก Barrier |
ประเภทการสิ้นสุด | สกรู |
แรงดันไฟฟ้า | 300V |
ความกว้าง | 0.88 " |
เครื่องวัดสายไฟ | 22 AWG ถึง 14 AWG |
ลวดเกจ Max | 14 AWG |
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ | 22 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.85 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|
TB100-02SPL1 | 1.4 " | ฿87 | ||
TB100-03B | 1.78 " | ฿92 | ||
TB100-0800 | 3.66 " | ฿179 | ||
TB100-05B | 2.53 " | ฿154 | ||
TB100-23 | 9.28 " | ฿515 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.