BUSSMANN TB100-09QC17 เทอร์มินัลสตริป, 30A, 300V, เทอร์โมพลาสติก, 50 Pack
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทอร์มินอลสตริป |
ติดต่อวัสดุ | ทองเหลือง |
คะแนนปัจจุบัน | 30A |
ความสูง | 0.41 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เทอร์โม |
ความยาว | 4.03 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 130 องศา ค |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศา ค |
มุมในการติดตั้ง | ตรง |
จำนวนตำแหน่ง | 9 |
จำนวนแถว | 2 |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ขว้าง | 0.375in |
การชุบ | ดีบุก |
ประเภทสินค้า | เทอร์มินัลบล็อก Barrier |
ประเภทการสิ้นสุด | สกรู |
แรงดันไฟฟ้า | 300V |
ความกว้าง | 0.88 " |
เครื่องวัดสายไฟ | 22 AWG ถึง 14 AWG |
ลวดเกจ Max | 14 AWG |
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ | 22 AWG |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุที่ใช้ผลิต | ชิ้น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
TB100-10 | เทอร์โมพลาสติก (TP) | เทอร์มินัลบล็อก | 4.4 " | ฿192 | ||
TB100-13 | เทอร์โมพลาสติก (TP) | เทอร์มินัลบล็อก | 5.53 " | ฿291 | ||
TB100-02B | เทอร์โมพลาสติก (TP) | เทอร์มินัลบล็อก | 1.4 " | ฿61 | ||
TB100-1000 | เทอร์โม | เทอร์มินัลบล็อก | 4.4 " | ฿224 | ||
TB100-07 | เทอร์โม | เทอร์มินัลบล็อก | 3.28 " | ฿156 | ||
TB100-04L1 | เทอร์โมพลาสติก (TP) | เทอร์มินัลบล็อก | 2.16 " | ฿106 | ||
TB100-06SPL1 | เทอร์โม | เทอร์มินัลบล็อก | 2.9 " | ฿262 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.