Bussmann Tb200-06b | แผงกั้นเทอร์มินัลแบบแบริเออร์ 30a, 300v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN TB200-06B เทอร์มินัลบล็อกกั้น 30A, 300V

In Stock
รายการ: BD2CGA รุ่น: TB200-06B
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
฿198 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์มินัลบล็อก
คะแนนปัจจุบัน30A
ไวไฟยูแอล 94 V-0
ความสูง0.56 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเทอร์โมพลาสติก (TP)
ความยาว3.38 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน130 องศา ค
Mfr. ชุดTB200
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา ค
มุมในการติดตั้งตรง
สไตล์การติดตั้งแผงหน้าปัด
จำนวนตำแหน่งตำแหน่ง 6
จำนวนแถว2 แถว
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ขว้าง0.437in
การชุบดีบุก
ประเภทการสิ้นสุดสกรู
แรงดันไฟฟ้า300V
ความกว้าง1.12 "
เครื่องวัดสายไฟ22 AWG ถึง 12 AWG
ลวดเกจ Max12 AWG
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ22 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุที่ใช้ผลิตชิ้นความยาวราคา
BUSSMANN TB200-03QC7 เทอร์มินอลบล็อคแบบแบริเออร์, 30A, 300V | BC8LHY TB200-03QC7เทอร์โมพลาสติก (TP)เทอร์มินัลบล็อก2.07 "฿156
BUSSMANN TB200-12BS เทอร์มินอลสตริป, 30A, 300V, เทอร์โมพลาสติก, 50 แพ็ค | BC8LHZ TB200-12BSเทอร์โมเทอร์มินอลสตริป6"฿742
BUSSMANN TB200-12QC14 เทอร์มินอลสตริป, 30A, 300V, เทอร์โมพลาสติก, 50 แพ็ค | BC8LJA TB200-12QC14เทอร์โมเทอร์มินอลสตริป6"฿473
BUSSMANN TB200-03 เทอร์มินอลบล็อคแบบแบริเออร์, 30A, 300V | BC8WNG TB200-03เทอร์โมพลาสติก (TP)เทอร์มินัลบล็อก2.07 "฿73
BUSSMANN TB200-08SS เทอร์มินอลบล็อคแบบแบริเออร์, 30A, 300V | BC9DKB TB200-08SSเทอร์โมพลาสติก (TP)เทอร์มินัลบล็อก4.25 "฿307
BUSSMANN TB200-06 เทอร์มินอลบล็อคแบบแบริเออร์, 30A, 300V | BC9HWB TB200-06เทอร์โมพลาสติก (TP)เทอร์มินัลบล็อก3.38 "฿147
เทอร์มินัลบล็อก BUSSMANN TB200-22, เกจ 22AWG - 12AWG, 30A, เทอร์โมพลาสติก, 25 แพ็ค | BC9WJR TB200-22เทอร์โมเทอร์มินัลบล็อก10.37 "฿540

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN TB200-06B เทอร์มินัลบล็อกกั้น 30A, 300V
฿198 / หน่วย