LEESON M1145034.00 CM38P17FZ13 มอเตอร์เกียร์ AC
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ AC |
การชุมนุม | M1040419 |
รหัส | D |
หน้าที่ | ต่อ |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 38 |
แอมป์โหลดเต็ม | 3 / 1.5 / 2.1 / 1.05 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F4 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
Mfr. ชุด | P240 |
การติด | พิเศษ |
บรรจุภัณฑ์ | M1307027.01 |
ระยะ | 1 |
การหมุน | รับ |
รอบต่อนาที | 90/75 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0/1.0 |
เพลา Dia | 5/8 |
ประเภทเพลา | ขนาน |
ชนิดภาพเขียน | PF |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 230 / 115 / 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.51 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การชุมนุม | กรงขัง | แอมป์โหลดเต็ม | รอบต่อนาที | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1145023.00 | M1040400 | ที.วี | 1.5 / .75 / 1 / .5 | 15/13 | PN | 115 / 230 / 115 / 230 | ฿51,726 | ||
M1145024.00 | M1040400 | ที.วี | 1.5 / .75 / 1 / .5 | 30/25 | PN | 115 / 230 / 115 / 230 | ฿53,468 | ||
M1145027.00 | M1040400 | ที.วี | 1.5 / .75 / 1 / .5 | 97/80 | PN | 115 / 230 / 115 / 230 | ฿50,860 | ||
M1145029.00 | M1040400 | ที.วี | 1.5 / .75 / 1 / .5 | 8/7 | PN | 115 / 230 / 115 / 230 | ฿58,262 | ||
M1145030.00 | M1040419 | ก.ค.ศ | 3 / 1.5 / 2.1 / 1.05 | 16/13 | PF | 115 / 230 / 115 / 230 | ฿63,916 | ||
M1145031.00 | M1040419 | ก.ค.ศ | 3 / 1.5 / 2.1 / 1.05 | 30/25 | PF | 115 / 230 / 115 / 230 | ฿56,054 | ||
M1145032.00 | M1040419 | ก.ค.ศ | 2.8 / 1.4 / 2 / 1 | 40/33 | PF | 110 / 220 / 115 / 230 | ฿56,054 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.