บัสมันน์ Tb200-26 | Barrier Terminal Block, Wire-to-board, 300v, 30a, 26 Position | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN TB200-26 Barrier Terminal Block, Wire-to-Board, 300V, 30A, 26 ตำแหน่ง

In Stock
รายการ: BD4ZAA รุ่น: TB200-26
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
฿637 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์มินัลบล็อก
คะแนนปัจจุบัน30A
ไวไฟยูแอล 94 V-0
ความสูง0.56 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเทอร์โมพลาสติก (TP)
ความยาว1.01ft
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน130 องศา ค
Mfr. ชุดTB200
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา ค
มุมในการติดตั้งตรง
สไตล์การติดตั้งแผงหน้าปัด
จำนวนตำแหน่งตำแหน่ง 26
จำนวนแถว2 แถว
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ขว้าง0.437in
การชุบดีบุก
ประเภทการสิ้นสุดสกรู
แรงดันไฟฟ้า300V
ความกว้าง1.12 "
เครื่องวัดสายไฟ22 AWG ถึง 12 AWG
ลวดเกจ Max12 AWG
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ22 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.89

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวราคา
BUSSMANN TB200-1400 Barrier Terminal Block, Wire-to-Board, 300V, 30A, 14 ตำแหน่ง | BC7XGD TB200-14006.87 "฿343
BUSSMANN TB200-16BS เทอร์มินัลบล็อกแบบมีกั้น แบบต่อสาย 300V, 30A, 16 ตำแหน่ง | BC8QRW TB200-16BS7.75 "฿989
BUSSMANN TB200-08QC7 เทอร์มินัลบล็อกแบบมีกั้น แบบต่อสาย 300V, 30A, 8 ตำแหน่ง | BC9JZD TB200-08QC74.25 "฿418
BUSSMANN TB200-08SPQC16 Barrier Terminal Block, Wire-to-Board, 300V, 30A, 8 ตำแหน่ง | BC9NFP TB200-08SPQC164.25 "฿452
BUSSMANN TB200-02 Barrier Terminal Block, Wire-to-Board, 300V, 30A, 2 ตำแหน่ง | BD2MKD TB200-021.63 "฿48
BUSSMANN TB200-07 Barrier Terminal Block, Wire-to-Board, 300V, 30A, 7 ตำแหน่ง | BD2QPG TB200-073.82 "฿172
BUSSMANN TB200-09SP เทอร์มินัลบล็อกแบบมีกั้น แบบต่อสาย 300V, 30A, 9 ตำแหน่ง | BD2YGH TB200-09SP4.69 "฿374

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN TB200-26 Barrier Terminal Block, Wire-to-Board, 300V, 30A, 26 ตำแหน่ง
฿637 / หน่วย