<span Class='notranslate'>Bussmann </span> Tb345-07sp | Terminal Block, Gauge 22awg - 8awg, 45a, Thermoplastic, 50 Pack | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN TB345-07SP Terminal Block, เกจ 22AWG - 8AWG, 45A, เทอร์โมพลาสติก, 50 Pack

In Stock
รายการ: BC9GZG รุ่น: TB345-07SP
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
฿552 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์มินัลบล็อก
ติดต่อวัสดุทองเหลือง
คะแนนปัจจุบัน45A
ความสูง0.81 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเทอร์โม
ความยาว4.94 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน130 องศา ค
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา ค
มุมในการติดตั้งตรง
จำนวนตำแหน่ง7
จำนวนแถว2
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ขว้าง0.56in
การชุบดีบุก
ประเภทสินค้าเทอร์มินัลบล็อก Barrier
ประเภทการสิ้นสุดสกรู
แรงดันไฟฟ้า600V
ความกว้าง1.33 "
เครื่องวัดสายไฟ22 AWG ถึง 8 AWG
ลวดเกจ Max8 AWG
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ22 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06

รายละเอียดสินค้า:

  • TB345 ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุที่ใช้ผลิตความยาวราคา
BUSSMANN TB345-12L5 Terminal Block, Gauge 22AWG - 8AWG, 45A, เทอร์โมพลาสติก, 50 แพ็ค | BD2ENB TB345-12L5เทอร์โม7.75 "฿793
BUSSMANN TB345-08 Barrier Terminal Block, 45A, 600V | BD4LDX TB345-08เทอร์โมพลาสติก (TP)5.5 "฿495
BUSSMANN TB345-06 เทอร์มินอลบล็อคแบบแบริเออร์, 45A, 600V | BD4UAN TB345-06เทอร์โมพลาสติก (TP)4.37 "฿371

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN TB345-07SP Terminal Block, เกจ 22AWG - 8AWG, 45A, เทอร์โมพลาสติก, 50 Pack
฿552 / หน่วย