Bussmann Tb345-08 | แผงขั้วต่อแบริเออร์, 45a, 600v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN TB345-08 เทอร์มินัลบล็อกกั้น 45A, 600V

In Stock
รายการ: BD4LDX รุ่น: TB345-08
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
฿495 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์มินัลบล็อก
ติดต่อวัสดุทองเหลือง
คะแนนปัจจุบัน45A
ไวไฟยูแอล 94 V-0
ความสูง0.81 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเทอร์โมพลาสติก (TP)
ความยาว5.5 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน130 องศา ค
Mfr. ชุดTB345
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา ค
มุมในการติดตั้งตรง
สไตล์การติดตั้งแผงหน้าปัด
จำนวนตำแหน่งตำแหน่ง 8
จำนวนแถว2 แถว
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ขว้าง0.56in
การชุบดีบุก
ประเภทการสิ้นสุดสกรู
แรงดันไฟฟ้า600V
ความกว้าง1.33 "
เครื่องวัดสายไฟ22 AWG ถึง 8 AWG
ลวดเกจ Max8 AWG
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ22 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุที่ใช้ผลิตความยาวราคา
BUSSMANN TB345-07SP Terminal Block, Gauge 22AWG - 8AWG, 45A, Thermoplastic, 50 Pack | BC9GZG TB345-07SPเทอร์โม4.94 "฿552
BUSSMANN TB345-12L5 Terminal Block, Gauge 22AWG - 8AWG, 45A, Thermoplastic, 50 Pack | BD2ENB TB345-12L5เทอร์โม7.75 "฿793
BUSSMANN TB345-06 Barrier Terminal Block, 45A, 600V | BD4UAN TB345-06เทอร์โมพลาสติก (TP)4.37 "฿371

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN TB345-08 เทอร์มินัลบล็อกกั้น 45A, 600V
฿495 / หน่วย