<span Class='notranslate'>Bussmann </span> Tb400-03st | Terminal Block, Gauge 14awg - 10awg, 75a, Thermoplastic, 50 Pack | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN TB400-03ST เทอร์มินัลบล็อก, เกจ 14AWG - 10AWG, 75A, เทอร์โมพลาสติก, 50 Pack

In Stock
รายการ: BC8ZJC รุ่น: TB400-03ST
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
฿352 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์มินัลบล็อก
ติดต่อวัสดุทองเหลือง
คะแนนปัจจุบัน75A
ความสูง0.76 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเทอร์โม
ความยาว3.2 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน130 องศา ค
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา ค
มุมในการติดตั้งตรง
จำนวนตำแหน่ง3
จำนวนแถว2
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ขว้าง0.687in
การชุบดีบุก
ประเภทสินค้าเทอร์มินัลบล็อก Barrier
ประเภทการสิ้นสุดสกรู
แรงดันไฟฟ้า600V
ความกว้าง1.81 "
เครื่องวัดสายไฟ14 AWG ถึง 10 AWG
ลวดเกจ Max10 AWG
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ14 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11

รายละเอียดสินค้า:

  • TB400 ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุที่ใช้ผลิตชิ้นความยาวราคา
BUSSMANN TB400-12 เทอร์มินัลสตริป, 75A, 600V, เทอร์โมพลาสติก, 25 แพ็ค | BC9XEU TB400-12เทอร์โมเทอร์มินอลสตริป9.39 "฿1,140
BUSSMANN TB400-10 เทอร์มินอลบล็อคแบบแบริเออร์, 75A, 600V | BD2WHT TB400-10เทอร์โมพลาสติก (TP)เทอร์มินัลบล็อก8.01 "฿1,013

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN TB400-03ST เทอร์มินัลบล็อก, เกจ 14AWG - 10AWG, 75A, เทอร์โมพลาสติก, 50 Pack
฿352 / หน่วย