Bussmann Tb400-10 | แผงขั้วต่อแบริเออร์, 75a, 600v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN TB400-10 เทอร์มินัลบล็อกกั้น 75A, 600V

In Stock
รายการ: BD2WHT รุ่น: TB400-10
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
฿1,013 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์มินัลบล็อก
ติดต่อวัสดุทองเหลือง
คะแนนปัจจุบัน75A
ไวไฟUL 94 วีโอ
ความสูง0.76 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเทอร์โมพลาสติก (TP)
ความยาว8.01 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน130 องศา ค
Mfr. ชุดTB400
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา ค
มุมในการติดตั้งตรง
สไตล์การติดตั้งแผงหน้าปัด
จำนวนตำแหน่งตำแหน่ง 10
จำนวนแถว2 แถว
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ขว้าง0.687in
การชุบดีบุก
ประเภทการสิ้นสุดสกรู
แรงดันไฟฟ้า600V
ความกว้าง1.81 "
เครื่องวัดสายไฟ14 AWG ถึง 10 AWG
ลวดเกจ Max10 AWG
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ14 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุที่ใช้ผลิตชิ้นความยาวราคา
BUSSMANN TB400-03ST Terminal Block, Gauge 14AWG - 10AWG, 75A, เทอร์โมพลาสติก, 50 แพ็ค | BC8ZJC TB400-03STเทอร์โมเทอร์มินัลบล็อก3.2 "฿352
BUSSMANN TB400-12 เทอร์มินัลสตริป, 75A, 600V, เทอร์โมพลาสติก, 25 แพ็ค | BC9XEU TB400-12เทอร์โมเทอร์มินอลสตริป9.39 "฿1,140

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN TB400-10 เทอร์มินัลบล็อกกั้น 75A, 600V
฿1,013 / หน่วย