Bussmann Tb400-08 | เทอร์มินัลบล็อกแบบแบริเออร์ 600v, 75a, 8 ตำแหน่ง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN TB400-08 เทอร์มินัลบล็อกกั้น, 600V, 75A, 8 ตำแหน่ง

In Stock
รายการ: BD3YQK รุ่น: TB400-08
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
฿810 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์มินัลบล็อก
ติดต่อวัสดุทองเหลือง
คะแนนปัจจุบัน75A
ไวไฟUL 94 วีโอ
ความสูง0.76 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเทอร์โมพลาสติก (TP)
ความยาว6.64 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน130 องศา ค
Mfr. ชุดTB400
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา ค
มุมในการติดตั้งตรง
สไตล์การติดตั้งแผงหน้าปัด
จำนวนตำแหน่งตำแหน่ง 8
จำนวนแถว2 แถว
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ขว้าง0.687in
การชุบดีบุก
ประเภทการสิ้นสุดสกรู
แรงดันไฟฟ้า600V
ความกว้าง1.81 "
เครื่องวัดสายไฟ14 AWG ถึง 10 AWG
ลวดเกจ Max10 AWG
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ14 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวราคา
BUSSMANN TB400-03 เทอร์มินัลบล็อกแบบแบริเออร์, 600V, 75A, 3 ตำแหน่ง | BC8GFQ TB400-033.2 "฿304
BUSSMANN TB400-0700 เทอร์มินัลบล็อกแบบแบริเออร์, 600V, 75A, 7 ตำแหน่ง | BD2AXD TB400-07005.95 "฿709

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN TB400-08 เทอร์มินัลบล็อกกั้น, 600V, 75A, 8 ตำแหน่ง
฿810 / หน่วย