BUSSMANN TCF17-1 / 2RN ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า 17.5A, 600VAC
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์คนแคระอย่างรวดเร็ว |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600 VAC |
รูปแบบตัว | ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม |
คะแนนปัจจุบัน | 17.5A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | VDC 300 |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | คลาส CF |
ประเภทฟิวส์ | เวลาล่าช้า / ช้า |
ความสูง | 25mm |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | ไม่มีตัวบ่งชี้ |
คะแนนขัดจังหวะ | 300kA |
ความยาว | 48 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 80 องศา ค |
Mfr. ชุด | TCF_RN |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศา ค |
สไตล์การติดตั้ง | DIN |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | ฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม |
ประเภทการสิ้นสุด | Radial Blade เสียบเข้า |
ชนิดภาพเขียน | ฟิวส์คลาส Cube แบบ Dual Element ที่ปลอดภัยด้วยนิ้วแรงดันไฟฟ้าต่ำ |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 600 VAC |
แรงดันไฟฟ้า (DC) | 300VDC |
ความกว้าง | 19mm |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 46.35 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนขัดจังหวะ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | รูปแบบตัว | ความยาว | สไตล์การติดตั้ง | ความกว้าง | คะแนนปัจจุบัน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCF70RN | 300kA | 600 VAC | ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม | 76mm | DIN | 25mm | 70A | VDC 300 | ฿6,395 | ||
TCF50RN | 300kA | - | ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม | 54mm | DIN | 25mm | 50A | - | ฿7,722 | ||
TCF100RN | 300kA | 600 VAC | ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม | 76mm | DIN | 25mm | 100A | VDC 300 | ฿6,395 | ||
TCF90RN | 300kA | 600 VAC | ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม | 76mm | เมาท์ DIN | 25mm | 90A | VDC 300 | ฿6,395 | ||
TCF35RN | 300kA | 600 VAC | ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม | 54mm | เมาท์ DIN | 25mm | 35A | VDC 300 | ฿3,099 | ||
TCF15RN | 300kA | 600 VAC | ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม | 48 | DIN | 19mm | 15A | VDC 300 | ฿1,816 | ||
TCF20RN | 300kA | 600 VAC | ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม | 48 | DIN | 19mm | 20A | VDC 300 | ฿2,876 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.