Bussmann Tpm-20 | ฟิวส์ชนิดพิเศษ 20a 80vdc | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN TPM-20 ฟิวส์เฉพาะทาง, 20A, 80VDC | BC8HHF

BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ TPM-20, 20A, 80VDC

In Stock
รายการ: BC8HHF รุ่น: TPM-20
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
฿1,222 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
รูปแบบตัวฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม
คะแนนปัจจุบัน20A
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มเทเลพาวเวอร์
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
ความสูง1.75 "
รูปแบบตัวบ่งชี้หน้าต่างองค์ประกอบ
คะแนนขัดจังหวะ20kA
ความยาว0.965 "
Mfr. ชุดTPM
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทการสิ้นสุดเสียบเข้าไป
แรงดันไฟฟ้า (DC)80VDC
ความกว้าง0.6 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันชิ้นราคา
BUSSMANN TPM-6 ฟิวส์เฉพาะทาง, ฟิวส์ตัดการเชื่อมต่อแบบจิ๋ว, เป่าเร็ว, 80VDC, ทรงสี่เหลี่ยม | BC7ZMX ทีพีเอ็ม-6ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม6Aใบมีดฟิวส์฿1,222
BUSSMANN TPM-7 ฟิวส์เฉพาะทาง, Miniature Fused Disconnect, Fast Blow, 80VDC, 7A, Square Body | BC8BDX ทีพีเอ็ม-7ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม7Aใบมีดฟิวส์฿1,222
BUSSMANN TPM-4 ฟิวส์เฉพาะทาง, 4A, 80VDC | BC8HPA ทีพีเอ็ม-4ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม4Aฟิวส์฿1,222
BUSSMANN TPM-5 ฟิวส์เฉพาะทาง ฟิวส์ตัดการเชื่อมต่อขนาดเล็ก เป่าเร็ว 80VDC | BC8JZA ทีพีเอ็ม-5ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม5Aฟิวส์฿1,222
BUSSMANN TPM-8 ฟิวส์เฉพาะทาง, 8A, 80VDC | BC8MBW ทีพีเอ็ม-8ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม8Aฟิวส์฿1,222
BUSSMANN TPM-25 ฟิวส์เฉพาะทาง, Miniature Fused Disconnect, Fast Blow, 80VDC, 25A, Square | BC8VBC ทีพีเอ็ม-25ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม25Aใบมีดฟิวส์฿1,222
BUSSMANN TPM-10 ฟิวส์เฉพาะทาง, 10A, 80VDC | BC8VXK ทีพีเอ็ม-10ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม10Aฟิวส์฿1,222

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ TPM-20, 20A, 80VDC
฿1,222 / หน่วย