<span Class='notranslate'>Bussmann </span> Tpm-25 | Specialty Fuse, Miniature Fused Disconnect, Fast Blow, 80vdc, 25a, Square | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN TPM-25 ฟิวส์เฉพาะทาง, Miniature Fused Disconnect, Fast Blow, 80VDC, 25A, Square | BC8VBC

BUSSMANN TPM-25 ฟิวส์เฉพาะทาง ฟิวส์ตัดการเชื่อมต่อแบบจิ๋ว เป่าเร็ว 80VDC 25A ทรงสี่เหลี่ยม

In Stock
รายการ: BC8VBC รุ่น: TPM-25
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
฿1,222 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นใบมีดฟิวส์
รูปแบบตัวฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม
คะแนนปัจจุบัน25A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 80
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มเทเลพาวเวอร์
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
ความสูง1.75 "
รูปแบบตัวบ่งชี้หน้าต่างองค์ประกอบ
คะแนนขัดจังหวะ20kA
ความยาว0.965 "
Mfr. ชุดTPM
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์สวิตช์ปลดฟิวส์ขนาดเล็ก
ประเภทการสิ้นสุดเสียบเข้าไป
ชนิดภาพเขียนฟิวส์ไฟฟ้าโทรคมนาคม
UPC051712672382
แรงดันไฟฟ้า (DC)80VDC
ความกว้าง0.6 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19

รายละเอียดสินค้า:

  • TPM ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันชิ้นราคา
BUSSMANN TPM-6 ฟิวส์เฉพาะทาง, ฟิวส์ตัดการเชื่อมต่อแบบจิ๋ว, เป่าเร็ว, 80VDC, ทรงสี่เหลี่ยม | BC7ZMX ทีพีเอ็ม-6ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม6Aใบมีดฟิวส์฿1,222
BUSSMANN TPM-7 ฟิวส์เฉพาะทาง, Miniature Fused Disconnect, Fast Blow, 80VDC, 7A, Square Body | BC8BDX ทีพีเอ็ม-7ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม7Aใบมีดฟิวส์฿1,222
BUSSMANN TPM-20 ฟิวส์เฉพาะทาง, 20A, 80VDC | BC8HHF ทีพีเอ็ม-20ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม20Aฟิวส์฿1,222
BUSSMANN TPM-4 ฟิวส์เฉพาะทาง, 4A, 80VDC | BC8HPA ทีพีเอ็ม-4ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม4Aฟิวส์฿1,222
BUSSMANN TPM-5 ฟิวส์เฉพาะทาง ฟิวส์ตัดการเชื่อมต่อขนาดเล็ก เป่าเร็ว 80VDC | BC8JZA ทีพีเอ็ม-5ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม5Aฟิวส์฿1,222
BUSSMANN TPM-8 ฟิวส์เฉพาะทาง, 8A, 80VDC | BC8MBW ทีพีเอ็ม-8ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม8Aฟิวส์฿1,222
BUSSMANN TPM-10 ฟิวส์เฉพาะทาง, 10A, 80VDC | BC8VXK ทีพีเอ็ม-10ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม10Aฟิวส์฿1,222

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN TPM-25 ฟิวส์เฉพาะทาง ฟิวส์ตัดการเชื่อมต่อแบบจิ๋ว เป่าเร็ว 80VDC 25A ทรงสี่เหลี่ยม
฿1,222 / หน่วย