จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN TPS-40 ฟิวส์เฉพาะทาง, 40A, 170VDC | BD3LNR

BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ TPS-40, 40A, 170VDC

In Stock
รายการ: BD3LNR รุ่น: TPS-40

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿1,450 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
รูปแบบตัวตลับฟิวส์
คะแนนปัจจุบัน40A
เส้นผ่าศูนย์กลาง14.3mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มเทเลพาวเวอร์
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ10A
ความยาว22.2mm
Mfr. ชุดTPS
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
แรงดันไฟฟ้า (DC)170VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.21
ความยาวเรือ (ซม.)1.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.42

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันคะแนนขัดจังหวะชิ้นความยาวสไตล์การติดตั้งประเภทการสิ้นสุดราคา
BUSSMANN TPS-15 ฟิวส์เฉพาะทาง, Fused Disconnect, Fast Blow, 170VDC, 15A, ฟิวส์แบบตลับ | BC7WJG GST-15ตลับฟิวส์15A10kAฟิวส์ตลับ22.2mmเจ้าของคลิป฿1,210
BUSSMANN TPS-35L ฟิวส์เฉพาะทาง, 35A, 170VDC | BC7XRW ทีพีเอส-35แอลฟิวส์ใบมีดตลับ35A10kAฟิวส์22.2mmผ่านรูรัศมีใบมีดโค้ง฿1,792
BUSSMANN TPS-2 Telecom Power Fuse, Fast Blow, 2A, 170VDC | BC8AHF GST-2กระสุนปืน2A10kAฟิวส์ป้องกันโทรคมนาคม22.2mmเจ้าของคลิป฿1,328
BUSSMANN TPS-25L ฟิวส์เฉพาะทาง, 25A, 170VDC | BC8CJY ทีพีเอส-25แอลฟิวส์ใบมีดตลับ25A10kAฟิวส์22.2mmผ่านรูรัศมีใบมีดโค้ง฿1,792
BUSSMANN TPS-70L ฟิวส์เฉพาะทาง, 70A, 170VDC | BC8TYU ทีพีเอส-70แอลฟิวส์ใบมีดตลับ70A10kAฟิวส์22.2mmผ่านรูรัศมีใบมีดโค้ง฿1,792
BUSSMANN TPS-40V ฟิวส์เฉพาะทาง, 40A, 170VDC | BC9AWH ทีพีเอส-40Vฟิวส์ใบมีดตลับ40A10kAฟิวส์32.03mmแกนลงกลอนแนวตั้ง฿1,792
BUSSMANN TPS-30L ฟิวส์เฉพาะทาง, 30A, 170VDC | BC9BNG ทีพีเอส-30แอลฟิวส์ใบมีดตลับ30A10kAฟิวส์22.2mmผ่านรูรัศมีใบมีดโค้ง฿1,625

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ TPS-40, 40A, 170VDC
฿1,450 / หน่วย