Bussmann Tr/3216ff10-r | ชิปติดพื้นผิวที่ทำงานเร็ว, เป่าเร็ว, 24vdc | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN TR/3216FF10-R ตัวยึดพื้นผิวชิปที่ออกฤทธิ์เร็ว, เป่าเร็ว, 24VDC

In Stock
รายการ: BD2PGQ รุ่น: TR/3216FF10-R
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
฿37 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ยึดพื้นผิว
คะแนนปัจจุบัน10A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 24
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม1206 (3216 เมตริก)
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
ความสูง0.89mm
คะแนนขัดจังหวะ150A
ความยาว3.2mm
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน125 องศา ค
Mfr. ชุด3216FF
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-55 องศา ค
บรรจุภัณฑ์คัทเทป
ประเภทสินค้าฟิวส์ SMD
ความต้านทาน4.5 มิลลิโอห์ม
ชนิดภาพเขียนฟิวส์ยึดพื้นผิวชิปที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
แรงดันไฟฟ้า (DC)24VDC
ความกว้าง1.6mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.4

รายละเอียดสินค้า:

  • 3216FF ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความต้านทานคะแนนปัจจุบันพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCขนาดฟิวส์ / กลุ่มคะแนนขัดจังหวะชิ้นนาที. อุณหภูมิในการทำงานบรรจุภัณฑ์ราคา
BUSSMANN TR/3216FF2.5-R ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว, 2.5A, 32VAC | BC8DAL TR / 3216FF2.5-R46 MOhms2.5AVDC 631206 (3216 เมตริก)50Aฟิวส์-65 องศา คคัทเทป฿27
BUSSMANN TR/3216FF500-R ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว, 500mA, 32VAC | BC8EDD TR / 3216FF500-R980 มม500mA-1206 (3216 เมตริก)50Aฟิวส์-65 องศา คคัทเทป฿27
BUSSMANN TR/3216FF5-R ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว, 5A, 32VAC | BC8HCY TR / 3216FF5-R14 MOhms5AVDC 321206 (3216 เมตริก)50Aฟิวส์-65 องศา คคัทเทป฿27
BUSSMANN TR/3216FF250-R ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว เป่าเร็ว 250mA 32VAC 3000 แพ็ค | BC8KVH TR / 3216FF250-R-250mA--50Aฟิวส์ยึดพื้นผิว-65 องศา ค-฿27
BUSSMANN TR/3216FF7-R ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว, 7A, 32VAC | BC8LFJ TR / 3216FF7-R7 MOhms7A-1206 (3216 เมตริก)50Aฟิวส์-65 องศา คคัทเทป฿27
BUSSMANN TR/3216FF2-R Surface Mount Fuse, Fast Blow, 32VAC/63VDC | BC8QVA TR / 3216FF2-R66 มิลลิโอห์ม2A-1206 (3216 เมตริก)50Aฟิวส์ยึดพื้นผิว-65 องศา คคัทเทป฿27
BUSSMANN TR/3216FF750-R Surface Mount Fuse, Fast Blow, 32VAC/63VDC, 750mA | BC8RWF TR / 3216FF750-R540 มิลลิโอห์ม750mA-1206 (3216 เมตริก)50Aฟิวส์ยึดพื้นผิว-65 องศา คคัทเทป฿27

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN TR/3216FF10-R ตัวยึดพื้นผิวชิปที่ออกฤทธิ์เร็ว, เป่าเร็ว, 24VDC
฿37 / หน่วย