Bussmann Tr2/1025fa5-r | ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว เป่าเร็ว 5a 125vac 2500 แพ็ค | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN TR2/1025FA5-R ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว, Fast Blow, 5A, 125VAC, 2500 Pack

In Stock
รายการ: BC9FZB รุ่น: TR2/1025FA5-R
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
฿52 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ยึดพื้นผิว
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC125 VAC
คะแนนปัจจุบัน5A
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม4010 ฟิวส์ขนาด
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
ความสูง2.77mm
คะแนนขัดจังหวะ50A
ความยาว10.29mm
บรรจุภัณฑ์เทปตัด, ม้วนเม้าส์, รีล
ประเภทสินค้าฟิวส์ SMD
ความต้านทาน20 MOhms
แรงดันไฟฟ้า (AC)125 VAC
ความกว้าง2.77mm

รายละเอียดสินค้า:

  • ซีรี่ส์ 1025FA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้า (AC)พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACคะแนนปัจจุบันพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCขนาดฟิวส์ / กลุ่มชิ้นบรรจุภัณฑ์ความต้านทานราคา
BUSSMANN TR2/1025FA2.5-R ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว, 2.5A, 125VAC | BC8TFM TR2 / 1025FA2.5-R125 VAC125 VAC2.5A-4010 (10228 เมตริก)ฟิวส์รอก51 MOhms฿50
BUSSMANN TR2/1025FA750-R Surface Mount Fuse, Fast Blow, 750mA, 125VAC, 2500 Pack | BC8TPH TR2 / 1025FA750-R125 VAC125 VAC750mA-4010 ฟิวส์ขนาดฟิวส์ยึดพื้นผิวรอก600 MOhms฿52
BUSSMANN TR2/1025FA3-R Surface Mount Fuse, Fast Blow, 3A, 125VAC, 2500 Pack | BC9BNY TR2 / 1025FA3-R125 VAC125 VAC3A-4010 ฟิวส์ขนาดฟิวส์ยึดพื้นผิวเทปตัด, ม้วนเม้าส์, รีล39 MOhms฿50
BUSSMANN TR2/1025FA1.5-R Surface Mount Fuse, Fast Blow, 1.5A, 250VAC, 2500 Pack | BC9HKB TR2 / 1025FA1.5-R250 VAC250 VAC1.5AVDC 1254010 ฟิวส์ขนาดฟิวส์ยึดพื้นผิวรอก104 MOhms฿50
BUSSMANN TR2/1025FA10-R Surface Mount Fuse, Fast Blow, 10A, 250VAC, 2500 Pack | BC9JUH TR2 / 1025FA10-R250 VAC250 VAC10AVDC 604010 ฟิวส์ขนาดฟิวส์ยึดพื้นผิวเทปตัด, ม้วนเม้าส์, รีล-฿50
BUSSMANN TR2/1025FA15-R ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว, 15A, 60VAC | BC9XDD TR2 / 1025FA15-R60 VAC-15A-4010 (10228 เมตริก)ฟิวส์คัทเทป-฿50
BUSSMANN TR2/1025FA500-R Surface Mount Fuse, Fast Blow, 500mA, 125VAC, 2500 Pack | BC9YTH TR2 / 1025FA500-R125 VAC125 VAC500mA-4010 ฟิวส์ขนาดฟิวส์ยึดพื้นผิวรอกฮิต Ohms฿52

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN TR2/1025FA5-R ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว, Fast Blow, 5A, 125VAC, 2500 Pack
฿52 / หน่วย