Bussmann Tr2/1025td5-r | ฟิวส์แบบยึดบนพื้นผิว, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 125vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN ฟิวส์ยึดพื้นผิว TR2/1025TD5-R หน่วงเวลา/เป่าช้า 125VAC

In Stock
รายการ: BC9JJF รุ่น: TR2/1025TD5-R
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
฿52 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ยึดพื้นผิว
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC125 VAC
คะแนนปัจจุบัน5A
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม4010 (10228 เมตริก)
ประเภทฟิวส์เวลาล่าช้า / ช้า
ความสูง2.77mm
คะแนนขัดจังหวะ50A
ความยาว10.29mm
Mfr. ชุด1025TD
บรรจุภัณฑ์คัทเทป
ประเภทสินค้าฟิวส์ SMD
ความต้านทาน16 มิลลิโอห์ม
แรงดันไฟฟ้า (AC)125 VAC
ความกว้าง2.77mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.91

รายละเอียดสินค้า:

  • ซีรี่ส์ 1025TD

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันขนาดฟิวส์ / กลุ่มประเภทฟิวส์บรรจุภัณฑ์ความต้านทานราคา
BUSSMANN TR2/1025TD500-R ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว, 500mA, 125VAC | BC7VJC TR2 / 1025TD500-R500mA4010 (10228 เมตริก)เวลาล่าช้า / ช้าคัทเทป550 MOhms฿55
BUSSMANN TR2/1025TD250-R ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 125VAC, 250mA | BC7YMP TR2 / 1025TD250-R250mA4010 (10228 เมตริก)เวลาล่าช้า / ช้าคัทเทปฮิต Ohms฿55
BUSSMANN TR2/1025TD1-R ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว, 1A, 125VAC | BC8MBX TR2 / 1025TD1-R1A4010 (10228 เมตริก)เวลาล่าช้า / ช้าคัทเทป203 MOhms฿52
BUSSMANN TR2/1025TD4-R Surface Mount Fuse, Slow Blow, 4A, 125VAC, 2500 Pack | BC8XAT TR2 / 1025TD4-R4A4010 ฟิวส์ขนาดสโลว์โบลว์เทปตัด, ม้วนเม้าส์, รีล22 MOhms฿52
BUSSMANN TR2/1025TD2.5-R ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว, 2.5A, 125VAC | BC8เยน TR2 / 1025TD2.5-R2.5A4010 (10228 เมตริก)เวลาล่าช้า / ช้ารอก42 MOhms฿52
BUSSMANN TR2/1025TD3.5-R Surface Mount Fuse, Slow Blow, 3.5A, 125VAC, 2500 Pack | BC9HKC TR2 / 1025TD3.5-R3.5A4010 ฟิวส์ขนาดสโลว์โบลว์รอก27 MOhms฿52
BUSSMANN TR2/1025TD750-R ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว, การหน่วงเวลา/การเป่าช้า, 125VAC, 750mA | BC9LQQ TR2 / 1025TD750-R750mA4010 (10228 เมตริก)เวลาล่าช้า / ช้ารอก317 มิลลิโอห์ม฿55

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ยึดพื้นผิว TR2/1025TD5-R หน่วงเวลา/เป่าช้า 125VAC
฿52 / หน่วย