BUSSMANN TVSS-LB-60 ฟิวส์ชนิดพิเศษ 60A, 600VAC
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600 VAC |
รูปแบบตัว | ตลับฟิวส์ |
คะแนนปัจจุบัน | 60A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 12.7mm |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | ไม่มีตัวบ่งชี้ |
ความยาว | 39.12mm |
Mfr. ชุด | TVSS |
สไตล์การติดตั้ง | เจ้าของ |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | ฟิวส์ป้องกันไฟกระชาก |
ประเภทการสิ้นสุด | คลิป |
ชนิดภาพเขียน | ฟิวส์เปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 600 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 100.35 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ชิ้น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีวีเอสเอส-100 | 100A | 10mm | ฟิวส์ | 38.1mm | ฿6,080 | ||
ทีวีเอสเอส-60 | 60A | 10mm | ฟิวส์ตลับ | 38.1mm | ฿2,184 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.