CH HANSON 70330 ลายฉลุ, Resident, ขนาดตัวอักษร 6 x 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลายฉลุ |
คาแรคเตอร์ | ถิ่นที่อยู่ |
ตัวอักษรสูง | 6" |
ความกว้างของอักขระ | 4" |
สี | ขาว |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
ความสูงโดยรวม | 12 " |
ความกว้างโดยรวม | 48.5 " |
ความหนา | 0.125 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 9017208060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ตัวอักษรสูง | ความกว้างของอักขระ | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70331 | 12 " | 9" | 18 " | 92 " | ฿15,485 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.