CS JOHNSON 11918-5 สายเคเบิล 1/8 ใน 1 x 19 500 ฟุต 720 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิล |
ขนาดสายเคเบิล | 1 / 8 " |
วัสดุเคลือบผิว | ไม่มี |
ความยาว | 500ft |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ภายนอก Dia. | 1 / 8 " |
ความกว้างของสปูล | 8" |
ประเภทสาระ | 1 19 X |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 720 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32 |
รหัส HS | 7312108500 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|
11918-2 | 250ft | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.