CS JOHNSON 119316-2 สายเคเบิล 3/16 ใน 1 x 19 250 ฟุต 1400 ปอนด์
รายการ: AG3NFQ
รุ่น: 119316-2ข้ามอ้างอิง: 33NV25
รับโดย อาจ 22, วันพุธ
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 22, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิล |
ขนาดสายเคเบิล | 3 / 16 " |
วัสดุเคลือบผิว | ไม่มี |
ความยาว | 250ft |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ภายนอก Dia. | 3 / 16 " |
ความกว้างของสปูล | 12 " |
ประเภทสาระ | 1 19 X |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 1400 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 7312108500 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|
119316-5 | 500ft | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.