CS JOHNSON SL-S-12 สายสตั๊ดเกลียว Swageless ขนาด 3/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แกนเกลียว Swageless |
ขนาดสายเคเบิล | 3 / 8 " |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 316 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5.25 " |
ความยาวของเกลียว | 3.75 " |
ขนาดเกลียว | 5 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 28.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.8 |
รหัส HS | 7318160000 |
รุ่น | ขนาดสายเคเบิล | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความยาวของเกลียว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
เอสแอล-เอส-4 | 1 / 8 " | 3.25 " | 2.031 " | 1 / 4 " | ฿5,913 | |
เอสแอล-เอส-6 | 3 / 16 " | 4.625 " | 2.125 " | 5 / 16 " | ฿5,911 | |
เอสแอล-เอส-8 | 1 / 4 " | 4.625 " | 2.625 " | 3 / 8 " | - | RFQ
|
เอสแอล-เอส-10 | 5 / 16 " | 4.875 " | 3.25 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.