CADDY INDUSTRIAL SALES 4060400S4 ไม้แขวนเคลวิส ขนาด 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไม้แขวนเสื้อ Clevis |
ความยาว | 7.75 " |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
แม็กซ์ ภาระ | 1130 ปอนด์ |
ตรวจจับโลหะได้ | ใช่ |
ขนาดท่อ | 4" |
ขนาดก้าน | 5 / 8 " |
ขนาดเกลียว | 5 / 8 " |
ความกว้าง | 5 / 38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 51.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.8 |
รหัส HS | 7326908530 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความยาว | แม็กซ์ ภาระ | ขนาดท่อ | ขนาดก้าน | ขนาดเกลียว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4060050S4 | 2.125 " | 610 ปอนด์ | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1.62 " | ฿983 | |
4060075S4 | 2.375 " | 610 ปอนด์ | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1.75 " | ฿1,163 | |
4060100S4 | 2.75 " | 610 ปอนด์ | 1" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2 1 / 16 " | ฿1,135 | |
4060125S4 | 3 5 / 16 " | 610 ปอนด์ | 1-1 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2.38 " | ฿1,757 | |
4060150S4 | 3 15 / 16 " | 610 ปอนด์ | 1-1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2 15 / 16 " | ฿1,717 | |
4060200S4 | 4.5 " | 610 ปอนด์ | 2" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3.25 " | ฿1,797 | |
4060250S4 | 5/14 " | 1130 ปอนด์ | 2-1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3.25 " | ฿2,585 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.