Cadet Rmc162w | เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าติดผนัง 700/900/1600v | 31lk55 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CADET RMC162W ฮีตเตอร์ผนังไฟฟ้า 700/900 / 1600v | AG2MHX 31LK55

CADET RMC162W ฮีตเตอร์ติดผนังไฟฟ้า 700/900/1600v

In Stock
รายการ: AG2MHX รุ่น: RMC162Wข้ามอ้างอิง: 31LK55
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
฿15,125 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฮีตเตอร์ผนังไฟฟ้า
แอมป์เอซี2.52/3.25/5.77
บีทูเอช2390/3073/5462
สีขาว
เสร็จสิ้นสีเคลือบผง
ความลึกของตะแกรง1
ความสูงของตะแกรง7-3 / 8 "
วัสดุตะแกรงโลหะ
ความกว้างของตะแกรง14 "
ประเภทเครื่องทำความร้อนเชิงพาณิชย์ / ที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก
ความลึกที่อยู่อาศัย4"
ความสูงที่อยู่อาศัย8.875 "
ความกว้างที่อยู่อาศัย12.625 "
Hz60
ประเภทการติดตั้งที่ได้พักผ่อนแล้ว
ระยะ1
แรงดันไฟฟ้า240/208
ความลึกของการเปิดผนัง4"
ความสูงของการเปิดผนัง12-3 / 4 "
ความกว้างของการเปิดผนัง6"
วัตต์700/900/1600

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.86
ความสูงของเรือ (ซม.)14.61
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.77
รหัส HS8516290090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์เอซีบีทูเอชความสูงที่อยู่อาศัยความกว้างที่อยู่อาศัยระยะแรงดันไฟฟ้าวัตต์ราคา
CADET CBC103TW ฮีตเตอร์ไฟฟ้าติดผนัง 120/240v 3414 Btuh | เอจี2เอ็มเอชเอ็น31แอลเค41 CBC103TW4.16/8.33341411.5 "7.875 "1120/2401000฿16,063
CADET CEC163TW เครื่องทำความร้อนติดผนังไฟฟ้า 1000w 3414 Btuh | AG2MHP 31LK42 CEC163TW8.3/7.2/6.73414/5120/546011.5 "7.875 "หลาย120/208/2401000/1500/1600฿23,865
CADET CSC102TW เครื่องทำความร้อนติดผนังไฟฟ้า 1000v 3113 Btuh | AG2MHT 31LK51 CSC102TW4.17/3.61311311.5 "7.875 "1240/2081000฿11,314
CADET CSC152TW เครื่องทำน้ำอุ่นติดผนัง 1500w 5120 Btuh | AG2MHU 31LK52 CSC152TW6.25/5.40512011.5 "7.875 "1240/2081500฿11,192
CADET CSC202TW เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าติดผนัง 2000w 6825 Btuh | เอจี2เอ็มวี31แอลเค53 CSC202TW8.33/7.21682511.5 "7.875 "1240/2082000฿11,836
CADET CSC101TW เครื่องทำน้ำอุ่นติดผนัง 120v 3415 Btuh | AG2MHW 31LK54 CSC101TW8.33341511.5 "7.875 "11201000฿11,031

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CADET RMC162W ฮีตเตอร์ติดผนังไฟฟ้า 700/900/1600v
฿15,125 / หน่วย