Caldwell 108-1/2-2/4 | ท่อ/บาร์ ที่คีบปรับได้ 1000lb | 5nvx0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CALDWELL 108-1/2-2/4 ท่อ/บาร์ แหนบ ปรับได้ 1000lb | AE4XVH 5NVX0

CALDWELL 108-1 / 2-2/4 ท่อ / บาร์ตงปรับระดับได้ 1000lb

In Stock
รายการ: AE4XVH Model: 108-1/2-2/4การอ้างอิงโยง: 5NVX0
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
฿64,089 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิ้นท่อปรับได้
ความสูงในการเปิดประกันตัว1-1 / 2 "
ความกว้างในการเปิดประกันตัว1-5 / 16 "
ความจุ1000 ปอนด์
headroom11-1/4" to 15-1/4"
วัสดุเหนือช่องเปิดประกันตัว1 / 2 "
ความกว้างโดยรวม2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.6
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)43.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เส้นผ่านศูนย์กลางโหลด (2" ถึง 4")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุheadroomชิ้นความกว้างโดยรวมราคา
CALDWELL 108-1/2-5 ท่อ/แท่งคีบ 1000lb | AE4XVF 5NVU8 108-1/2-51000 ปอนด์15.5 "ท่อตง1.25 "฿32,275
CALDWELL 108-1-8 ท่อ/บาร์ คีบคงที่ 2000lb | AE4XVG 5NVU9 108-1-82000 ปอนด์23.5 "ท่อตง1.25 "฿37,527
CALDWELL 108-1-4/8 ท่อ/บาร์ คีมปรับได้ 2000lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-8 | AE4XVJ 5NVX1 108-1 4-/ 82000 ปอนด์19-1/4" to 26-1/2"ลิ้นท่อปรับได้5"฿67,182
CALDWELL 108-1-7/12 ท่อ/บาร์ คีมปรับได้ 2000lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 7-12 | AE4XVK 5NVX2 108-1 7-/ 122000 ปอนด์26 "ถึง 35-7 / 8"ลิ้นท่อปรับได้6"฿78,450
CALDWELL 108-1-10/15 ท่อ/บาร์ คีมปรับได้ 2000lb Dia10-15 | AE4XVL 5NVX3 108-1 10-/ 152000 ปอนด์30 "ถึง 39-3 / 4"ลิ้นท่อปรับได้6"฿86,973

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CALDWELL 108-1 / 2-2/4 ท่อ / บาร์ตงปรับระดับได้ 1000lb
฿64,089 / หน่วย