CALDWELL 108-1-10/15 ท่อ/บาร์ Tong ปรับได้ 2000lb Dia10-15
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิ้นท่อปรับได้ |
ความสูงในการเปิดประกันตัว | 2-1 / 4 " |
ความกว้างในการเปิดประกันตัว | 2" |
ความจุ | 2000 ปอนด์ |
headroom | 30 "ถึง 39-3 / 4" |
วัสดุเหนือช่องเปิดประกันตัว | 3 / 4 " |
ความกว้างโดยรวม | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุ | headroom | ชิ้น | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
108-1/2-5 | 1000 ปอนด์ | 15.5 " | ท่อตง | 1.25 " | ฿32,275 | |
108-1-8 | 2000 ปอนด์ | 23.5 " | ท่อตง | 1.25 " | ฿37,527 | |
108-1/2-2/4 | 1000 ปอนด์ | 11-1/4" to 15-1/4" | ลิ้นท่อปรับได้ | 2.5 " | ฿64,089 | |
108-1 4-/ 8 | 2000 ปอนด์ | 19-1/4" to 26-1/2" | ลิ้นท่อปรับได้ | 5" | ฿67,182 | |
108-1 7-/ 12 | 2000 ปอนด์ | 26 "ถึง 35-7 / 8" | ลิ้นท่อปรับได้ | 6" | ฿78,450 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.