CALDWELL 109-1 ที่คีบเหล็กราง 1 ตัน
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ราวลิ้น |
ความสูงในการเปิดประกันตัว | 1-3 / 8 " |
ความกว้างในการเปิดประกันตัว | 1-5 / 16 " |
ความจุ | 2000 ปอนด์ |
ความหนาของหน้าแปลน | 1" |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1.875 " |
headroom | 18 " |
วัสดุเหนือช่องเปิดประกันตัว | 1 / 2 " |
ความกว้างโดยรวม | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 8431100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความกว้างของหน้าแปลน | headroom | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109-2 | 4000 ปอนด์ | 2.75 " | 20 " | 10.5 " | ฿66,246 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.