CALDWELL 10S-15-36 Forklift Beam Swivel Hook ความจุ 30000 Lb
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คานยกรถยก |
สี | สีเหลือง |
ขนาดกระเป๋าพ็อกเก็ต | 4-1 / 2 "ส x 36" ว |
เปิดตะขอ | 2-13 / 32 " |
ความจุโหลด | 30,000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส |
สไตล์ | ส้อมคู่ตะขอหมุนเดี่ยว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 117 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 7301201000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดกระเป๋าพ็อกเก็ต | เปิดตะขอ | ความจุโหลด | สไตล์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10F-2-20 | 3-1 / 4 "ส x 20" ว | 1.156 " | 4000 ปอนด์ | ส้อมคู่ตะขอเดี่ยวคงที่ | ฿30,850 | ||
10S-2 20- | 3-1 / 4 "ส x 20" ว | 1.156 " | 4000 ปอนด์ | ส้อมคู่ตะขอหมุนเดี่ยว | ฿37,447 | ||
10F-5-24 | 3-1 / 4 "ส x 24" ว | 1-11 / 16 " | 10,000 ปอนด์ | ส้อมคู่ตะขอเดี่ยวคงที่ | ฿43,021 | ||
10S-5 24- | 3-1 / 4 "ส x 24" ว | 1-11 / 16 " | 10,000 ปอนด์ | ส้อมคู่ตะขอหมุนเดี่ยว | ฿47,415 | ||
10F-5-36 | 3-1 / 4 "ส x 36" ว | 1-11 / 16 " | 10,000 ปอนด์ | ส้อมคู่ตะขอเดี่ยวคงที่ | ฿48,615 | ||
10S-5 36- | 3-1 / 4 "ส x 36" ว | 1-11 / 16 " | 10,000 ปอนด์ | ส้อมคู่ตะขอหมุนเดี่ยว | ฿61,680 | ||
10F-7.5-36 | 4-1 / 2 "ส x 36" ว | 2-7 / 32 " | 15,000 ปอนด์ | ส้อมคู่ตะขอเดี่ยวคงที่ | ฿113,291 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.