CALDWELL 93W-1-48 รถยกพาเลท 1t L36
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถยกพาเลทล้อ |
ศูนย์ประกันแรงโน้มถ่วง | 24 " |
ความสูงในการเปิดประกันตัว | 3-3 / 4 " |
ความกว้างในการเปิดประกันตัว | 2-1 / 2 " |
ความจุ | 2000 ปอนด์ |
ความสูงของส้อม | 2" |
ความยาวส้อม | 36 " |
ความกว้างส้อม | 2" |
headroom | 60 " |
วัสดุเหนือช่องเปิดประกันตัว | 1 / 2 " |
ความกว้างโดยรวม | 25 " |
ความสูงของลำคอ | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 131.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 172.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8431410080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความกว้างส้อม | headroom | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
93W -2-48 | 4000 ปอนด์ | 4" | 62 " | ฿345,173 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.