CALDWELL A360-3-12/8 Jib Crane ฐานติดตั้ง 6000 ปอนด์ 8 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Jib Crane |
ความจุ | 3 ตัน |
การก่อสร้าง | เหล็กสแตนเลส |
เสร็จสิ้น | ทาสีเหลือง |
ความกว้างของหน้าแปลน | 6.5 " |
ความสูงภายใต้ช่วง (Ft.) | 12 |
ช่วงยก | 0 ถึง 144 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางเสา (นิ้ว) | 16 |
ประเภทการติดตั้ง | ฐานติดตั้ง |
โหมดการทำงาน | ด้วยมือ |
ไปถึง | 8 ฟุต |
ระยะ | 8 ฟุต |
มุมหมุน | 360 องศา |
ชนิดภาพเขียน | ฐานติดตั้ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1091.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 365.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 137.16 |
รหัส HS | 7326908595 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุ | ความกว้างของหน้าแปลน | ความสูงภายใต้ช่วง (Ft.) | ช่วงยก | เส้นผ่านศูนย์กลางเสา (นิ้ว) | ไปถึง | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A360-2-8 / 8 | 2 ตัน | 5.75 " | 8 | 0 ถึง 96 " | 14 | 8 ฟุต | 8 ฟุต | ฿344,116 | |
A360-2-8 / 10 | 2 ตัน | 6.5 " | 8 | 0 ถึง 96 " | 14 | 10 ฟุต | 10 ฟุต | ฿350,599 | RFQ
|
A360-2-8 / 12 | 2 ตัน | 6.5 " | 8 | 0 ถึง 96 " | 16 | 12 ฟุต | 12 ฟุต | ฿340,641 | |
A360-2-8 / 14 | 2 ตัน | 7" | 8 | 0 ถึง 96 " | 16 | 14 ฟุต | 14 ฟุต | ฿455,054 | |
A360-2-8 / 16 | 2 ตัน | 7.5 " | 8 | 0 ถึง 96 " | 16 | 16 ฟุต | 16 ฟุต | ฿516,222 | |
A360-2-10 / 8 | 2 ตัน | 5.75 " | 10 | 0 ถึง 120 " | 14 | 8 ฟุต | 8 ฟุต | ฿352,236 | RFQ
|
A360-2-10 / 10 | 2 ตัน | 6.5 " | 10 | 0 ถึง 120 " | 14 | 10 ฟุต | 10 ฟุต | ฿369,463 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.