CALDWELL CPL-6 Leveling Concrete Pipe Lifter 12000 ปอนด์
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวยกท่อปรับระดับ C-Hook |
ศูนย์ประกันแรงโน้มถ่วง | 24 "ถึง 48" |
ความสูงในการเปิดประกันตัว | 7" |
ความกว้างในการเปิดประกันตัว | 4" |
ความกว้างการประกันตัว | 1-1 / 4 " |
ความจุ | 12,000 ปอนด์ |
headroom | 39.25 " |
วัสดุเหนือช่องเปิดประกันตัว | 2" |
ความกว้างโดยรวม | 14 " |
ความสูงของลำคอ | 8-1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 405 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 147.32 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุ | headroom | ราคา | |
---|---|---|---|---|
ซีพีแอล-1.5 | 3000 ปอนด์ | 33.875 " | ฿217,433 | RFQ
|
ซีพีแอล-3 | 6000 ปอนด์ | 35.625 " | ฿317,410 | RFQ
|
ซีพีแอล-4.5 | 9000 ปอนด์ | 37-5 / 16 " | ฿392,703 | RFQ
|
ซีพีแอล-9 | 18,000 ปอนด์ | 41.625 " | ฿670,990 | RFQ
|
ซีพีแอล-15 | 30,000 ปอนด์ | 48.125 " | ฿823,687 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.