CALDWELL D180-1-10 Jib Wall Mount ความจุ 2000Lb น้ำหนัก 240Lb
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Jib Crane |
บูมยาว | 10 ฟุต |
ความจุ | 2000 ปอนด์ |
เสร็จสิ้น | ทาสีเหลือง |
ความสูงโดยรวม | 36 " |
แขวน | ความตึงเครียดวงเล็บยึด |
ชนิดภาพเขียน | ติดผนัง - ความตึงเครียด |
UPC | 885855013838 |
น้ำหนัก | £ 240 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 153 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 8426190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุ | ความสูงโดยรวม | น้ำหนัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
D180-1 / 2-8 | 1000 ปอนด์ | 33 " | £ 205 | ฿84,600 | RFQ
|
D180-1 / 2-10 | 1000 ปอนด์ | 36 " | £ 240 | ฿86,666 | RFQ
|
D180-1 / 2-12 | 1000 ปอนด์ | 45 " | £ 275 | ฿91,416 | RFQ
|
D180-1 / 2-14 | 1000 ปอนด์ | 54 " | £ 312 | ฿94,533 | RFQ
|
D180-1 / 2-16 | 1000 ปอนด์ | 66 " | £ 347 | ฿102,438 | RFQ
|
D180-1 / 2-18 | 1000 ปอนด์ | 72 " | £ 433 | ฿109,600 | |
D180-1 / 2-20 | 1000 ปอนด์ | 78 " | £ 540 | ฿123,326 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.