CALDWELL D180-1-20 Jib Wall Mount ความจุ 2000Lb น้ำหนัก 683Lb
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Jib Crane |
บูมยาว | 20 ฟุต |
ความจุ | 2000 ปอนด์ |
เสร็จสิ้น | ทาสีเหลือง |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
แขวน | ความตึงเครียดวงเล็บยึด |
ชนิดภาพเขียน | ติดผนัง - ความตึงเครียด |
น้ำหนัก | £ 683 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 397.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 609.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 8426190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุ | ความสูงโดยรวม | น้ำหนัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
D180-1 / 2-8 | 1000 ปอนด์ | 33 " | £ 205 | ฿130,999 | RFQ
|
D180-1 / 2-10 | 1000 ปอนด์ | 36 " | £ 240 | ฿133,744 | RFQ
|
D180-1 / 2-12 | 1000 ปอนด์ | 45 " | £ 275 | ฿139,825 | RFQ
|
D180-1 / 2-14 | 1000 ปอนด์ | 54 " | £ 312 | ฿144,599 | RFQ
|
D180-1 / 2-16 | 1000 ปอนด์ | 66 " | £ 347 | ฿150,455 | RFQ
|
D180-1 / 2-18 | 1000 ปอนด์ | 72 " | £ 433 | ฿165,704 | RFQ
|
D180-1 / 2-20 | 1000 ปอนด์ | 78 " | £ 540 | ฿132,267 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.