Campbell 4030e | เช็ควาล์วสปริง ทองเหลืองไร้สารตะกั่ว 3/4 | 5ym04 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CAMPBELL 4030E เช็ควาล์วสปริงตะกั่วทองเหลือง 3/4 | AE7JFJ 5YM04

CAMPBELL เช็ควาล์วสปริง 4030E ทองเหลืองไร้สารตะกั่ว 3/4

In Stock
รายการ: AE7JFJ รุ่น: 4030Eข้ามอ้างอิง: 5YM04
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
฿2,081 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเช็ควาล์วสปริง
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แคร็กความดัน0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ไหล13 กรัมต่อนาที
ความยาว3"
วัสดุตะกั่วทองเหลืองฟรี
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ความสูงโดยรวม1.5 "
วัสดุหน้าจอเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุซีลไนไตร
วัสดุเบาะบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว
ขนาด3 / 4 "
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ความกว้าง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)4.06
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8481301010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดไหลความยาวความกว้างวัสดุแม็กซ์ ชั่วคราวสูงสุด แรงดันน้ำความสูงโดยรวมราคา
CAMPBELL CV-3TLF สปริงเช็ควาล์ว 3/4 นิ้ว Fnpt | AC7AGM 36Y047 CV-3TLF3 / 4 "13 กรัมต่อนาที3"1.5 "ทองเหลืองตะกั่วต่ำ190 องศา F200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.5 "฿1,119
CAMPBELL CV-4TLF สปริงเช็ควาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ 1 นิ้ว | AC7AGN 36Y048 CV-4TLF1"18 กรัมต่อนาที3.5 "1.75 "ทองเหลืองตะกั่วต่ำ190 องศา F200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.75 "฿1,492
CAMPBELL CV-5TLF สปริงเช็ควาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ 1-1 / 4 | AC7AGP 36Y049 CV-5TLF1.25 "23 กรัมต่อนาที3.75 "2.25 "ทองเหลืองตะกั่วต่ำ190 องศา F200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2.25 "฿2,330
CAMPBELL CV-6TLF สปริงเช็ควาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ 1-1 / 2 | AC7AGQ 36Y050 CV-6TLF1.5 "25 กรัมต่อนาที4"2.5 "ทองเหลืองตะกั่วต่ำ190 องศา F200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2.5 "฿3,345
CAMPBELL CV-8TLF สปริงเช็ควาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ 2 นิ้ว | AC7AGR 36Y051 CV-8TLF2"30 กรัมต่อนาที5"3"ทองเหลืองตะกั่วต่ำ190 องศา F200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3"฿5,541
CAMPBELL 4031E เช็ควาล์วสปริงทองเหลืองไร้ตะกั่ว 1 นิ้ว | AE7JFK 5YM05 4031E1"18 กรัมต่อนาที3.5 "1.75 "ตะกั่วทองเหลืองฟรี180 องศา F400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.75 "฿2,923
CAMPBELL 4032E เช็ควาล์วสปริงตะกั่วทองเหลือง 1-1 / 4 | AE7JFL 5YM06 4032E1.25 "23 กรัมต่อนาที3.75 "2.25 "ตะกั่วทองเหลืองฟรี180 องศา F400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2.25 "฿3,980

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CAMPBELL เช็ควาล์วสปริง 4030E ทองเหลืองไร้สารตะกั่ว 3/4
฿2,081 / หน่วย