Cantex 5133362 | ฝาครอบ Weatherproof 1 Gang Fs Blank Pvc | 4fyy8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CANTEX 5133362 ฝาครอบ Weatherproof 1 Gang Fs Blank Pvc | AD7QXJ 4FYY8

CANTEX 5133362 ฝาครอบกันฝน 1 Gang Fs Blank Pvc

In Stock
รายการ: AD7QXJ รุ่น: 5133362อ้างอิงข้าม: 4FYY8
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
฿425 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝาครอบกันฝน
สีสีเทา
วัสดุปกคลุมพีวีซี
ความลึก0.3 "
วัสดุปะเก็นArmasel Ensolite (R) IR42
ความสูง3"
สไตล์ฝาไม่มีฝา
วัสดุพีวีซี
กล่องติดตั้งกล่องพีวีซี
การวางแนวแนวตั้ง
จำนวนแก๊ง1
ชนิดภาพเขียนทนฝนและแดด
UPC088700084148
ความกว้าง2.9 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)14.73
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความลึกวัสดุปะเก็นความสูงจำนวนแก๊งความกว้างราคา
CANTEX 5133410 ฝาครอบกันฝน 2 Gang Fs Blank Pvc | AD7QXK 4FYY9 5133410สีเทา0.4 "Armasel Ensolite (R) IR424"24.75 "฿783
CANTEX 5133345 ฝาปิดกันน้ำ 2 Gang Duplex Toggle | AD7QXL 4FYZ1 5133345สีเทา1.35 "โพลีเมอร์ / บุคคลที่สาม1 1 / 16 "25.2 "฿1,449
CANTEX 5133337 ฝาปิดกันฝนสลับ 2 Gang Pvc | AD7QXM 4FYZ2 5133337สีเทา1.35 "โพลีเมอร์ / บุคคลที่สาม1.25 "25.2 "฿1,459
CANTEX 5133352 ฝาครอบกันฝน 1 Gang Fs Duplex Pvc | AD7QXN 4FYZ3 5133352สีเทา0.95 "โพลีเมอร์ / บุคคลที่สาม1"12.9 "฿1,495
CANTEX 5133348 ผ้าคลุมกันฝน 1 Gang Fs Gfci Pvc | AD7QXP 4FYZ4 5133348สีเทา0.95 "โพลีเมอร์ / บุคคลที่สาม1"12.9 "฿1,126
CANTEX 5133361 ฝาปิดกันฝน 1 Gang Fs Switch Pvc | AD7QXQ 4FYZ5 5133361สีเทา0.95 "โพลีเมอร์ / บุคคลที่สาม1"12.9 "฿1,211
CANTEX 5133347 ฝาปิดกันฝน 2 ชั้น Double Duplex Pvc | AD7QXR 4FYZ6 5133347สีเทา0.85 "โพลีเมอร์ / บุคคลที่สาม1"24.85 "฿1,625

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CANTEX 5133362 ฝาครอบกันฝน 1 Gang Fs Blank Pvc
฿425 / หน่วย