CANTEX A53CA12 ตาราง 80 ท่อ 2 นิ้ว 10 ฟุตความยาว Pvc
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กำหนดการ 80 Conduit |
วัสดุพื้นฐาน | อโลหะ |
ภายใน Dia | 1-59 / 64 " |
วัสดุ | พีวีซี |
ความยาวที่กำหนด | 10 ฟุต |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 2.375 " |
ขนาดการค้า | 2" |
ชนิดภาพเขียน | กำหนดการ 80 |
ความหนาของผนัง | 7 / 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 3917230000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภายใน Dia | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | ขนาดการค้า | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A53AE12 | 35 / 64 " | 27 / 34 " | 1 / 2 " | 11 / 64 " | ฿1,070 | RFQ
|
A53AG 12 | 47 / 64 " | 1-3 / 64 " | 3 / 4 " | 5 / 32 " | ฿1,480 | RFQ
|
A53BA12 | 61 / 64 " | 1-5 / 16 " | 1" | 11 / 64 " | ฿1,596 | RFQ
|
A53BC12 | 1-17 / 64 " | 1-21 / 32 " | 1.25 " | 3 / 16 " | ฿2,679 | RFQ
|
A53BE12 | 1.5 " | 1-29 / 32 " | 1.5 " | 13 / 64 " | ฿3,986 | RFQ
|
A53CE12 | 2-21 / 64 " | 2.875 " | 2.5 " | 17 / 64 " | ฿5,230 | RFQ
|
A53DA12 | 2-29 / 32 " | 3.5 " | 3" | 5 / 16 " | ฿7,499 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.