จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็ก |
| อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ | 6A @ 125V เอซี, 3A @ 250V เอซี |
| การกระทำ | บำรุงรักษา / ชั่วขณะ |
| Color | นิกเกิล |
| รูปแบบการติดต่อ | ศปภ |
| ค่าการสัมผัส DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| แสดงจำนวน | 1 |
| คุณสมบัติ | พักช้า ทำช้า |
| วัสดุหัว | ทองเหลืองชุบนิกเกิล |
| สีหัว/เลนส์ | นิกเกิล |
| คะแนน IP | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| รูยึด Dia. | 1 / 2 " |
| ระดับการกันน้ำของตู้ Nema | ไม่มีสิ่งที่แนบมา |
| จำนวนการเชื่อมต่อ | 2 |
| จำนวนไฟแสดงสถานะ | 0 |
| อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | + 32 ° F ถึง + 185 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 185 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงาน - ต่ำสุด | 32 ° F |
| การส่องสว่างของผู้ปฏิบัติงาน | ไม่ส่องสว่าง |
| วัสดุผู้ปฏิบัติงาน | ห้องปฏิบัติการ |
| แรงดันไฟฟ้าของผู้ปฏิบัติงาน - สูงสุด | AC 277V |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึดแผง | 12 มม |
| ประเภทสินค้า | สวิตช์ปุ่มกดจิ๋ว |
| รูปแบบปุ่มกด | ขยาย |
| การใช้งานที่แนะนำ | เพื่อควบคุมอุปกรณ์เตือนภัยหรืออุปกรณ์เตือนเช่นเดียวกับอุปกรณ์ทดสอบและตรวจวัด |
| ชุด | P26 ซีรีส์ |
| มาตรฐาน | Csa, ได้รับการรับรองจาก UL |
| ก้าน Dia | 0.468 " |
| ลำต้นยาว | 0.46 " |
| การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | ลวดตะกั่ว |
| ประเภทขั้ว | ลวดตะกั่ว |
| ขั้ว | ลวดตะกั่ว |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.02 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.3 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 13.97 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.43 |
| รหัส HS | 8536509040 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | ขั้ว | ลำต้นยาว | ก้าน Dia | อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ | รูปแบบการติดต่อ | จำนวนการเชื่อมต่อ | รูยึด Dia. | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
172 | สกรู | 0.562 " | 0.345 " | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | ศปภ | 2 | 1 / 2 " | + 32 ° F ถึง + 185 ° F | ฿518 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- MARTIN SPROCKET CSD30024X45 ดรัมพูลเลย์, มาตรฐาน, 30 นิ้ว OD, เจาะสูงสุด 4.5 นิ้ว, ความกว้างหน้า 24 นิ้ว, เหล็ก
- HUB CITY 0220-07920 ตัวลดความเร็วของเฟืองตัวหนอน, รูปแบบการป้อนข้อมูล, สีเทา
- STEARNS BRAKES 3214601G0HJD เบรค
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8PS2100MA รางปลั๊กไฟ, 15A, 125V, 8 ช่องพร้อมโทรศัพท์/แฟกซ์, 2100 จูล
- WALTER TOOLS TPMT110204-MK4 WKK20S 6487500 เม็ดมีดกลึงสามเหลี่ยม วงกลมจารึก 1/4 นิ้ว กลาง ตัวหักชิป Mk4
- สายพานร่องวีสี GATES 4/B97 4 เส้น ยาวด้านนอก 98.8 นิ้ว
- LYNDEX-NIKKEN SK16-9 Collet หน้ากลม 9 mm
- ถุงมือเชื่อม STEINER INDUSTRIES 0403W ทนความร้อนสูง บุด้วยขนสัตว์ 1 ชิ้น
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- LEGRIS
- OK INDUSTRIES
- SLICK LOCKS
- DEXTER
- ล็อคถังแก๊ส
- ยางม้วน
- เครื่องมือการตั้งค่า Anchor
- ช่างเชื่อม
- เครื่องทำน้ำแข็งปั๊ม
- AKRO-MILS 35300 กระเป๋าซ้อนและซ้อนได้
- PLAST-O-MATIC TEBVC Series บอลวาล์วแอคชูเอเตอร์เปิด/ปิดสำหรับงานหนัก
- ลูกบ๊อกซ์กระแทก PROTO, 1/4 นิ้ว, เมตริก, เหล็กฟอร์จอัลลอยด์, หกเหลี่ยม
- สปริงแก๊ส RAYMOND R12
- ANVIL AS150H ซีรีส์ช่องที่มีรู
- อีเกิล ฝาปิดท่อระบายน้ำ
- น็อตเครื่องมือวัด DIXON
- เอ็ดเวิร์ดส่งสัญญาณ แตร/ไฟสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ชั้นวางลวด, ถังขยะสำหรับจัดเก็บเพิ่มเติม
- ปก LCN
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
CARLING TECHNOLOGIES P267F-D-RND MTL สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็ก 6a @ 125v
฿368 / หน่วย