จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็ก |
| อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ | 6A @ 125V เอซี, 3A @ 250V เอซี |
| การกระทำ | ชั่วขณะ |
| Color | นิกเกิล |
| รูปแบบการติดต่อ | ศปภ |
| ค่าการสัมผัส DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| แสดงจำนวน | 1 |
| คุณสมบัติ | พักช้า ทำช้า |
| วัสดุหัว | ทองเหลืองชุบนิกเกิล |
| สีหัว/เลนส์ | นิกเกิล |
| คะแนน IP | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| ระยะเวลาการรับประกันจากผู้ผลิต | 2 ปี |
| รูยึด Dia. | 1 / 2 " |
| ระดับการกันน้ำของตู้ Nema | ไม่มีสิ่งที่แนบมา |
| จำนวนการเชื่อมต่อ | 2 |
| จำนวนไฟแสดงสถานะ | 0 |
| อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | + 32 ° F ถึง + 185 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 185 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงาน - ต่ำสุด | 32 ° F |
| การส่องสว่างของผู้ปฏิบัติงาน | ไม่ส่องสว่าง |
| วัสดุผู้ปฏิบัติงาน | ห้องปฏิบัติการ |
| แรงดันไฟฟ้าของผู้ปฏิบัติงาน - สูงสุด | AC 277V |
| ความลึกโดยรวม | 1.18 " |
| ความสูงโดยรวม | 1.73 " |
| ความกว้างโดยรวม | 13 / 25 " |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึดแผง | 12 มม |
| ประเภทสินค้า | สวิตช์ปุ่มกดจิ๋ว |
| รูปแบบปุ่มกด | ขยาย |
| การใช้งานที่แนะนำ | เพื่อควบคุมอุปกรณ์เตือนภัยหรืออุปกรณ์เตือนเช่นเดียวกับอุปกรณ์ทดสอบและตรวจวัด |
| ชุด | P26 ซีรีส์ |
| มาตรฐาน | Csa, ได้รับการรับรองจาก UL |
| ก้าน Dia | 0.468 " |
| ลำต้นยาว | 0.46 " |
| การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | ลวดตะกั่ว |
| ประเภทขั้ว | ลวดตะกั่ว |
| ขั้ว | ลวดตะกั่ว |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.02 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 8.89 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.81 |
| รหัส HS | 8536509040 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รายละเอียดสินค้า:
- Carling Technologies P267T-1D-RND MTL เป็นสวิตช์ปุ่มกดแบบ single-throw (SPST) แบบขั้วเดียวพร้อมฟังก์ชันเปิด/ปิดชั่วขณะ สวิตช์ Carling นี้มีกลไกการสัมผัสแบบ Slow-Make Slow-Break, ฐานฟีนอล, ขั้วตะกั่วลวดแบบบัดกรี และแอคชูเอเตอร์สไตล์โลหะกลม / โลหะเว้า / ไนลอน
- มีช่วงอุณหภูมิในการทำงาน 32 - 185 องศาฟาเรนไฮต์และเหมาะสำหรับใช้ในอุปกรณ์ทดสอบและตรวจวัดและควบคุมสัญญาณเตือน / อุปกรณ์เตือน นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการใช้งานแผงด้านหลังแบบตื้น
- สวิตช์ Carling Technologies ที่เป็นไปตามมาตรฐาน UL และได้รับการรับรองจาก CSA นี้มีพิกัดการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับที่ 6 แอมป์ที่ 125VAC และ 3 แอมป์ที่ 277 VAC
- มีความต้านทานฉนวนขั้นต่ำ 1000 เมกะโอห์มและความเป็นฉนวน 1000 โวลต์
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | ขั้ว | ลำต้นยาว | ก้าน Dia | อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ | รูปแบบการติดต่อ | จำนวนการเชื่อมต่อ | รูยึด Dia. | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
170 | สกรู | 0.562 " | 0.345 " | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | ศปภ | 2 | 1 / 2 " | + 32 ° F ถึง + 185 ° F | ฿518 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- EATON PDG23G0225TFFL เบรกเกอร์วงจร 225 A, 35 kA ที่ 480 VAC, คงที่, ABC, ขั้วต่อมาตรฐาน โหลดเท่านั้น, มาตรฐาน
- TENNSCO ZBES-3624C ชั้นวางเพิ่มเติมชั้นเหล็ก 36 x 24
- TRANE SHE6354 สายพานร่องวี รูขนาด 3/8 นิ้ว
- HUCO 203.41 ข้อต่ออเนกประสงค์/ด้านข้าง รูขนาดใหญ่ ขนาด 41 ทองเหลือง
- MAIN FILTER INC. MF0729932 5106143 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, ความสูง 5.11 นิ้ว
- PIP 07-TW500/S Hand Protection ถุงมือกันบาด, S, เขียว, โหล
- ออสบอร์น 5211296100
- แคชวาล์ว A360CWSZSVVS01-E2 ตัวปรับแรงดัน, ขนาด 1/2 นิ้ว, สีบรอนซ์, น้ำ/อากาศ, 2-25 PSI, ที่นั่ง Viton
สำรวจเพิ่มเติม
- APACHE MILLS
- GRAY MANUFACTURING
- KEYSHAFT
- MAPA PROFESSIONAL
- SECUREFIT
- ถังขยะท็อปส์
- บันทึกที่เก็บถาวร
- สกรูเครื่อง
- ปั๊มฐานใบพัดแบบยืดหยุ่น
- ตู้ใส่ถุงมือ
- FERNCO ไม่มีข้อต่อฮับ
- ถุงมือทนไอน้ำ DAYMARK 921
- CONDOR ถุงมือกันความร้อน ผ้าฝ้าย
- เสื้อกั๊กสะท้อนแสง CONDOR ผ้าตาข่ายโพลีเอสเตอร์ ลาย U Stripe สายเดี่ยว สีส้ม
- RUD CHAIN VRBS เชื่อมติดบล็อก
- DAYTON Direct Drive พัดลมดูดอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใบ 20 นิ้ว
- ZURN Flush Tube เบรกเกอร์สุญญากาศ
- สิ่วปลายบัดกรี WELLER
- JUSTRITE Type I กระป๋องเซฟตี้ สำหรับดีเซล เหลือง
- NEWSTRIPE HashMark ปริญญาโท
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
CARLING TECHNOLOGIES P267T-1D-RND MTL สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็ก 6a @ 125v
฿373 / หน่วย