จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็ก |
| อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ | 10A ที่ 250V, 20A @ 125V |
| การกระทำ | การบำรุงรักษา |
| Color | นิกเกิล |
| รูปแบบการติดต่อ | ศปภ |
| ค่าการสัมผัส DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| แสดงจำนวน | 1 |
| วัสดุหัว | ทองเหลืองชุบนิกเกิล |
| สีหัว/เลนส์ | นิกเกิล |
| Hp | 1 1/2 แรงม้า |
| คะแนน IP | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| ระยะเวลาการรับประกันจากผู้ผลิต | 2 ปี |
| รูยึด Dia. | 1 / 2 " |
| ระดับการกันน้ำของตู้ Nema | ไม่มีสิ่งที่แนบมา |
| จำนวนการเชื่อมต่อ | 2 |
| จำนวนไฟแสดงสถานะ | 0 |
| อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 0°F ถึง +85°F |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 185 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงาน - ต่ำสุด | 32 ° F |
| การส่องสว่างของผู้ปฏิบัติงาน | ไม่ส่องสว่าง |
| วัสดุผู้ปฏิบัติงาน | ห้องปฏิบัติการ |
| แรงดันไฟฟ้าของผู้ปฏิบัติงาน - สูงสุด | AC 250V |
| ความลึกโดยรวม | 1.13 " |
| ความสูงโดยรวม | 1.82 " |
| ความกว้างโดยรวม | 3 / 5 " |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึดแผง | 12 มม |
| ประเภทสินค้า | สวิตช์ปุ่มกดจิ๋ว |
| รูปแบบปุ่มกด | ขยาย |
| การใช้งานที่แนะนำ | การใช้งานเครื่องดูดฝุ่นแบบกระป๋อง |
| ชุด | P ซีรี่ส์ |
| มาตรฐาน | Csa, ได้รับการรับรองจาก UL |
| ก้าน Dia | 0.317 " |
| ลำต้นยาว | 0.562 " |
| การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | สกรู |
| ขั้ว | สกรู |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.03 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.79 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 13.97 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
| รหัส HS | 8536509040 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | ก้าน Dia | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ | รูปแบบการติดต่อ | จำนวนการเชื่อมต่อ | ขั้ว | รูยึด Dia. | ลำต้นยาว | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
110-สพป | 0.524 " | + 32 ° F ถึง + 185 ° F | 6A @ 125V เอซี, 3A @ 250V เอซี | ศปภ | 2 | สกรู | 1 / 2 " | 0.562 " | ฿570 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- UNIWELD CT100-0D ปลายตัด 40-60 Scfh
- ถุงมือถัก IRONCLAD KCI2PU-05-XL, ไซส์ XL, ระดับการตัด ANSI A2, ระดับแรงกระแทก ANSI 1, ฝ่ามือ, จุ่ม, โพลียูรีเทน
- CHICAGO PNEUMATIC 8940159847 บล็อกวาล์วด้านหลัง
- EATON DD326FWKW-00V1 สวิตช์นิรภัยฟิวส์แบบ Single-Throw ประตูคู่ 600A 3 ขั้ว 240 สาย XNUMX V
- ป้าย BRADY 63304 DOT Container สำหรับวัตถุระเบิด ขนาด 1.1E 1, 10 3/4 x 10 3/4 นิ้ว
- DIXON B5102S200-A วาล์วปีกผีเสื้อ ด้ามมาตรฐาน ขนาด 2 นิ้ว ซิลิโคน
- NIBCO T091761 ชุดมือจับ ASBLY สีน้ำเงิน
สำรวจเพิ่มเติม
- EAGLE
- KEYSHAFT
- TWECO
- TYDENBROOKS
- BRASS KNUCKLE
- ผ้ากันฝุ่นและไมโครไฟเบอร์
- อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์
- แท่นเครื่องยนต์และเครน
- เครื่องกวาดพรม
- ท่อ Neoprene
- ถุงมือ IRONCLAD Framer Fingerless Dexterity
- ถุงมือ CONDOR Mechanics แบบไม่มีนิ้ว หนังหมู ข้อมือแบบตะขอและห่วง
- DESTACO 207 Series แคลมป์ยึดแนวตั้ง ฐานตรง U Bar
- JACKSON SAFETY เนื่องจากอุปกรณ์ช่วยดึงน้ำแข็งอุตสาหกรรมอเนกประสงค์ North North-เดือยที่ถอดเปลี่ยนได้
- เครื่องวัดความดันแบบดิจิทัลซีรีส์ DPGA ของ DWYER INSTRUMENTS
- OMRON G3NE โซลิดสเตตรีเลย์
- ไขควงโพซิไดร์เวอร์หุ้มฉนวน CH HANSON
- SPEARS VALVES อานแคลมป์ออน PVC, ปลายซ็อคเก็ต, เต้ารับคู่, สีเทา, โอริง EPDM
- แจ็คเก็ตหนังมาตรฐาน STEINER INDUSTRIES 8215
- CLEVELAND VIBRATOR CO. ชุดสั่นลูกสูบ Vibra-Might รุ่น VMSAC พร้อมระบบรองรับลม วาล์ว QD
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
CARLING TECHNOLOGIES PA304 สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็ก 20a @ 125v
฿638 / หน่วย