จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | Rocker Switch |
| อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V |
| สีผิวกาย | สีดำ |
| Color | สีดำ |
| รูปแบบการติดต่อ | ศปภ |
| ค่าการสัมผัส DC | 20A ที่ 12V |
| คุณสมบัติ | ตัวกระตุ้นแบบถอดออกได้ |
| แรงม้า | 1/2 แรงม้า @ 125-250 โวลต์ AC |
| คะแนน IP | IP66, IP68 |
| รูติดตั้ง | 0.83 "x 1.45" |
| ความยาวรูยึด | 1.45 " |
| ความกว้างของรูยึด | 0.83 " |
| ระดับการกันน้ำของตู้ Nema | ไม่มีสิ่งที่แนบมา |
| จำนวนการเชื่อมต่อ | 2 |
| จำนวนตำแหน่ง | 2 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 185 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงาน - ต่ำสุด | -40 ° F |
| การส่องสว่างของผู้ปฏิบัติงาน | ไม่ส่องสว่าง |
| ประเภทสินค้า | Rocker Switch |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนความชื้น ทนแรงกระแทก ทนอุณหภูมิ ทนการสั่นสะเทือน |
| ชุด | V ซีรี่ส์ |
| มาตรฐาน | Csa, ได้รับการรับรองจาก UL |
| สลับการกระทำ | เปิด / ปิด |
| เปลี่ยนสี | สีดำ |
| ประเภทการเชื่อมต่อเทอร์มินัล | ขั้วต่อแท็บเชื่อมต่อด่วน |
| ประเภทขั้ว | แถบ |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.01 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
| รหัส HS | 8536509065 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | รูปแบบการติดต่อ | Hp | จำนวนการเชื่อมต่อ | รูติดตั้ง | อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ | ค่าการสัมผัส DC | เปลี่ยนสี | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
RA911-RB-BON | ศปภ | 3/4 แรงม้า | - | 0.47 "x 1.07" | 10A ที่ 250V, 16A @ 125V | - | สีดำ | สีดำ | ฿82 | |
![]() |
RA911VBB1VXG | ศปภ | 3/4 แรงม้า | 2 | 0.47 "x 1.07" | 10A ที่ 250V, 16A @ 125V | - | สีดำ | สีดำ | ฿91 | |
![]() |
TIGA51-6S-BL-NBL | ศปภ | 3/4 แรงม้า @ 125 ถึง 250V | 2 | 0.83 "x 1.45" | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | 15A ที่ 6-28V | สีดำ | สีดำ | ฿313 | |
![]() |
TIGA54-6S-BL-NBL | ศปภ | 3/4 แรงม้า @ 125 ถึง 250V | 2 | 0.83 "x 1.45" | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | 15A ที่ 6-28V | สีดำ | สีดำ | ฿325 | |
![]() |
TIGK51-6S-BL-NBL | พสวท | 3/4 แรงม้า @ 125 ถึง 250V | 4 | 0.83 "x 1.45" | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | 15A ที่ 6-28V | สีดำ | สีดำ | ฿388 | |
![]() |
TIGK54-6S-BL-NBL | พสวท | 3/4 แรงม้า @ 125 ถึง 250V | 4 | 0.83 "x 1.45" | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | 15A ที่ 6-28V | สีดำ | สีดำ | ฿416 | |
![]() |
RGSCA211-RB-B-0 | ศปภ | 3/4 แรงม้า | 2 | 0.86 "x 1.07" | 15A ที่ 250V, 20A @ 125V | - | สีดำ | สีดำ | ฿228 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- CDI TORQUE PRODUCTS 6004MFRMH ประแจทอร์ค 3/4 ไดรฟ์ 100-600 ฟุต-ปอนด์
- EATON BRH315 เบรกเกอร์วงจรแม่เหล็กความร้อน ประเภท Br, 15 A, 22 Kaic, 3 ขั้ว, 240V, #14-4 Awg Cu/Al
- VERMONT GAGE 141285860 เกจวัดปลั๊ก Class X NoGo เหล็ก ขนาด 0.8586 นิ้ว
- MAXI-LIFT TTLP07X5 PO บุ้งกี๋ทรงเตี้ย, ยาว 7 5/8 นิ้ว, ลึก 5 นิ้ว, โพลีเอทิลีน, สีส้ม
- สเตอร์ MARTIN SPROCKET 10A55, โซ่ 10B-1, 55 ฟัน, เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 278.076 มม., OD 168.592 มม., เหล็กกล้า
- VOLLRATH XSLS0044 อาหารเพลา
- DURHAM MANUFACTURING APT-2460-6MR-95 รถขนย้ายตู้ ปรับได้ 6 ฉากกั้นถอดได้ ขนาด 24 x 63-5/16 x 45 นิ้ว
- ชุดตลับลูกปืน BROWNING VFCS-223 รูเจาะ 1-7/16 นิ้ว หน้าแปลนยึดแบบ 4 สลัก ล็อคด้วยสกรูเซ็ต
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- VALTERRA
- ERIE
- SOLAIRA
- KM SYSTEMS
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- Road และ Asphalt Rakes
- อุปกรณ์เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบพกพา
- กระดาษทรายสามเหลี่ยม
- ชุดซ่อมสะสม
- OIL SAFE ปลอกคอปั๊มระดับพรีเมียม
- CONDOR ถุงมือหนังวัวฟอกฝาด
- BALLYMORE บันไดม้วนเหล็กแบบประกอบไม่มีราวจับ
- รางลิ้นชักขยายได้เต็มตัวรุ่น LAMP ESR5
- ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ หน้าแปลนร่วมตัก สเตนเลส
- เดย์ตัน วูดรัฟฟ์ คีย์ส
- ขั้วต่อสายดินเชิงกลชนิด GP ของ BURNDY
- ล้อเจียรโลหะ NORTON A AO ประเภท 27
- ตัวกรอง/ตัวควบคุมซีรีย์ WILKERSON B18
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
CARLING TECHNOLOGIES V1D1S00B-AZC00-000 Rocker Switch Spst 2 การเชื่อมต่อ
฿341 / หน่วย