คาร์ลิ่ง Tigk54-6s-bl-nbl | การเชื่อมต่อ Rocker Switch Dpst 4 | 3xc56 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เทคโนโลยี CARLING TIGK54-6S-BL-NBL สวิตช์ Rocker Dpst 4 Connections | AD2ZWT 3XC56

CARLING TECHNOLOGIES TIGK54-6S-BL-NBL สวิตช์โยก Dpst 4 การเชื่อมต่อ

In Stock
รายการ: AD2ZWT รุ่น: TIGK54-6S-BL-NBLอ้างอิงไขว้: 3XC56
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
฿381 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นRocker Switch
คะแนนการติดต่อ AC15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC
สีผิวกายBlack
รูปแบบการติดต่อพสวท
HP3/4 @ 125 ถึง 250V
รูติดตั้ง0.83 "x 1.45"
จำนวนการเชื่อมต่อ4
เปลี่ยนสีBlack
สลับฟังก์ชั่นเปิด / ปิด
ขั้วสกรู

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนการติดต่อ ACรูปแบบการติดต่อHPรูติดตั้งจำนวนการเชื่อมต่อขั้วราคา
CARLING TECHNOLOGIES V1D1S00B-AZC00-000 สวิตช์โยก Spst 2 Connections | AA2BJK 10C582 V1D1S00B-AZC00-000-ศปภ1/20.83 "x 1.45"2แท็บ 1/4 "฿225
CARLING TECHNOLOGIES RA911-RB-BON Rocker Switch Spst 2 Connections | AA8TWT 1A822 RA911-RB-BON16A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACศปภ3/40.470 "x 1.070"2แท็บ 1/4 "฿82
CARLING TECHNOLOGIES RA911-VB-B-1-V สวิตช์ Rocker Spst 2 Connections | AA8TWU 1A823 RA911-VB-B-1-V16A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACศปภ3/40.470 "x 1.070"2แท็บ 1/4 "฿92
CARLING TECHNOLOGIES TIGA51-6S-BL-NBL สวิตช์ Rocker Spst 2 Connections | AD2ZWP 3XC53 TIGA51-6S-BL-NBL15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACศปภ3/4 @ 125 ถึง 250V0.83 "x 1.45"2แท็บ 1/4 "฿234
CARLING TECHNOLOGIES TIGA54-6S-BL-NBL สวิตช์โยก Spst 2 Connections | AD2ZWQ 3XC54 TIGA54-6S-BL-NBL15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACศปภ3/4 @ 125 ถึง 250V0.83 "x 1.45"2สกรู฿272
เทคโนโลยี CARLING TIGK51-6S-BL-NBL สวิตช์ Rocker Dpst 4 Connections | AD2ZWR 3XC55 TIGK51-6S-BL-NBL15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACพสวท3/4 @ 125 ถึง 250V0.83 "x 1.45"4แท็บ 1/4 "฿288
CARLING TECHNOLOGIES RGSCA211-RB-BO Rocker Switch Spst 2 Connections | AD2ZWU 3XC57 RGSCA211-RB-BO15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACศปภ3/4 @ 125 ถึง 250V0.860 "x 1.070"2แท็บ 1/4 "฿171

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CARLING TECHNOLOGIES TIGK54-6S-BL-NBL สวิตช์โยก Dpst 4 การเชื่อมต่อ
฿381 / หน่วย