จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | สวิตช์ Rocker Lighted |
| อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V |
| สีผิวกาย | สีดำ |
| Color | สีแดง |
| รูปแบบการติดต่อ | สพท |
| ค่าการสัมผัส DC | 20A ที่ 12V |
| คุณสมบัติ | ตัวกระตุ้นแบบถอดออกได้ |
| แรงม้า | 1/2 แรงม้า @ 125-250 โวลต์ AC |
| รวมโมดูลโคมไฟ | ไม่รวมโมดูลหลอดไฟ |
| รวมเลนส์ | รวมเลนส์ |
| คะแนน IP | IP66, IP68 |
| ประเภทหลอดไฟ | ร้อนระอุ |
| ประเภทโมดูลหลอดไฟ | ไม่รวมโมดูลหลอดไฟ |
| สีเลนส์ | สีแดง |
| รูติดตั้ง | 0.83 "x 1.45" |
| ความยาวรูยึด | 1.45 " |
| ความกว้างของรูยึด | 0.83 " |
| ระดับการกันน้ำของตู้ Nema | ไม่มีสิ่งที่แนบมา |
| จำนวนการเชื่อมต่อ | 4 |
| จำนวนตำแหน่ง | 3 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 185 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงาน - ต่ำสุด | -40 ° F |
| การส่องสว่างของผู้ปฏิบัติงาน | อร่าม |
| ประเภทสินค้า | Rocker Switch |
| ชุด | V ซีรี่ส์ |
| คุณสมบัติพิเศษ | ได้ลงจากรถ |
| มาตรฐาน | Csa, ได้รับการรับรองจาก UL |
| สลับการกระทำ | เปิด / ปิด / เปิด |
| เปลี่ยนสี | สีแดง |
| เปลี่ยนสี | แสงสีแดง |
| ประเภทการเชื่อมต่อเทอร์มินัล | ขั้วต่อแท็บเชื่อมต่อด่วน |
| ขนาดเทอร์มินัล | 1 / 4 " |
| ประเภทขั้ว | แถบ |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.02 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 13.97 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.13 |
| รหัส HS | 8536509065 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รายละเอียดสินค้า:
- คุณสมบัติพิเศษ: Lighted
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | รูปแบบการติดต่อ | จำนวนการเชื่อมต่อ | เปลี่ยนสี | Color | รูติดตั้ง | สีผิวกาย | อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ | ขนาดเทอร์มินัล | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
VJD1D66B-ASC00-000 | ปปส | 7 | สีแดง | สีแดง | 0.83 "x 1.45" | สีดำ | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | 1 / 4 " | ฿378 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- TECHFLEX FIN0.25RD5 ปลอกหุ้ม 1/4 นิ้วสีแดงทนความร้อน 5 ฟุต
- MAIN FILTER INC. MF0868063 LH9187 ไส้กรองไฮดรอลิก เซลลูโลส ระดับ 10 ไมครอน ซีลบูน่า ความสูง 7.87 นิ้ว
- SCHAEFER FFM365G12 พัดลมดูดอากาศแบบสายพานขับ เส้นผ่านศูนย์กลาง 36 Cfm 11 893 115/230 V
- BALDOR / DODGE 015251 4HRBM ข้อต่ออีลาสโตเมอร์ ขนาด 4 อัตรา 7500 Rpm
- BALDOR / DODGE 119579 1108 X 20MM KW 1108 X 20MM รูกุญแจ Taper Locking Bushing
- นอร์เลค 072540 นอร์เลควิทยาศาสตร์ 072540
- อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-KELLEMS HBL5279C เต้ารับใบมีดตรง 2 จุด 3 วัตต์ มีสายดิน 15A 125V 5-15R สีขาว
- PARKER 105-0250031-NT-100 ท่อ Pfa ที่มีความบริสุทธิ์สูง ใส รหัส 3/16 นิ้ว OD 1/4 นิ้ว ยาว 100 ฟุต
สำรวจเพิ่มเติม
- ARO
- KEYSHAFT
- PIC GAUGES
- KOCHEK
- CAPTRON
- อ่างล้างหน้าแบบหล่นลง
- ออกจากอุปกรณ์เสริมของอุปกรณ์
- ขั้วต่อการบีบอัด Lug
- ตัวกรอง / หน่วยงานกำกับดูแล
- อะไหล่ทดแทนระบบบำบัดอากาศอัด
- ใหม่เครื่องมือระบบรีไซเคิล AeroVent Aerosol Can
- OK INDUSTRIES ม้วนลวดพันลวด Kynar
- มือจับดึงลวด SUGATSUNE
- ANVIL AS666 ซีรีส์ขั้วต่อมุมคู่ 6 รู
- ไส้กรองอากาศ BALDWIN
- ภาชนะผสม EBERBACH
- BALDOR / DODGE XT50 Mine Duty รอกดรัมเสริม
- BROWNING สายพานไทม์มิ่งฟันกลม
- เบรกเกอร์วงจรจิ๋วติดโบลต์ออนซีรีส์ QOB-EDP ของ SQUARE D
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
CARLING TECHNOLOGIES V6D1D66B-ASC00-000 สวิตช์โยกไฟ Spdt 4 การเชื่อมต่อ
฿321 / หน่วย